COLLE ÉTANCHE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 Colle étanche pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité, Ester d'acide diméthacrylique, Polyuréthane mono-composant,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 300 ml, 23 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle pour roulement - Stop Fix haute résistance

Colle pour roulement - Stop Fix haute résistance


Fixation haute résistance des emmanchements Pour les sollicitations de cisaillement les plus élevées de même que les charges dynamiques Permet d'élargir les tolérances d'usinage, rend étanche et protège les pièces contre la corrosion Les pièces sont indémontables Durcissement rapide Remplissage total des jeux Capuchon doseur Dos System Fonctionnement pratique à une main grâce au capuchon doseur breveté L'utilisateur garde toujours une main libre.Système distributeur réglable en continu La distribution peut être réglée en fonction de l'application, et pour minimiser la consommation et les coûts Pas de résidus dans le goulot de distribution Coûts optimisés grâce à un vidage quasi-total Les surfaces doivent être propres et exemptes de graisse.Veiller à ce que tout le jeu soit rempli de STOP FIX Pour les assemblages glissants, appliquer le STOP FIX autour de l’axe et sur l’entrée de la bague en faisant un léger mouvement rotatif lors de la mise en place, afin d’assurer une bonne répartition Pour les assemblages pressés, appliquer le STOP FIX soigneusement et rapidement sur l’ensemble des 2 surfaces Pour les assemblages par frettage, mettre un film de STOP FIX sur l’arbre, la bague sera chauffée de façon à ce qu’il y ait un jeu suffisant, lors de la mise en place Ne pas déplacer les pièces jusqu’à ce qu’une résistance suffisante pour la manutention ait été atteinte Enregistrée NSF ANSI/61 Utilisé pour assembler des pièces cylindriques, en particulier quand les jeux peuvent atteindre 0,20 mm et quand on recherche une résistance maximale à température ambiante pour des assemblages ne devant pas être démontés (axes et pignons) Convient particulièrement pour les assemblages de joints sollicités dynamiquement Utilisable pour la fixation d'engrenages, de disques, de bagues, de poulies, d'assemblages d'arbres de rotor aux électromoteurs, de boîtes de vitesse Stop Fix Haute résistance
Voir la gamme



Colles étanches : assemblez et étanchéifiez vos supports en un seul geste

Les colles étanches sont des produits qui collent et rendent étanche un assemblage en une seule opération. Elles regroupent les mastics-colles polyuréthane et MS hybride, les colles bicomposants pour aluminium, les colles pour bandes d'étanchéité EPDM, mais aussi des produits techniques comme la colle pour roulement et le frein filet. Les formats vont de 290 à 600 ml, en cartouche ou en poche. Menuisiers, façadiers, étancheurs, mécaniciens et techniciens de maintenance les utilisent pour des assemblages durables, résistants à l'eau et aux variations de température.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le polyuréthane est né dans les années 1930, d'une réaction chimique entre isocyanates et polyols. Il s'est d'abord imposé dans l'industrie, puis dans le bâtiment, où sa capacité à coller sur presque tout en restant souple l'a rendu incontournable. Les polymères hybrides MS, plus récents, ont rapproché les avantages du polyuréthane et du silicone : ils collent fortement, durcissent à l'humidité de l'air, ne contiennent ni isocyanate ni solvant et se peignent. Leur durcissement se fait de l'extérieur vers l'intérieur à une vitesse de 2 à 4 mm par jour environ, selon les conditions. Cette réaction avec l'humidité de l'air explique pourquoi ces produits doivent être conservés bien fermés et dans un endroit frais.


Les points forts de ce type de produits

  • Un collage et une étanchéité réalisés en une seule opération.
  • Une résistance à l'eau, aux variations de température et aux vibrations.
  • Une compatibilité avec de nombreux supports : métal, bois, béton, aluminium, plastiques.
  • Des formules polyuréthane et MS hybride aux performances éprouvées.
  • Des produits spécifiques pour l'étanchéité sur fenêtres, EPDM, aluminium, ou pour la mécanique.
  • Des formats cartouche et poche de 290 à 600 ml adaptés à chaque pistolet.
  • Une température d'utilisation pouvant aller de -55 °C à 150 °C selon les produits techniques.
  • Une longue durée de stockage, de 12 à 24 mois selon les références.

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Bases chimiques : polyuréthane monocomposant, polymère hybride MS, adhésif réactif PUR bicomposant, ester d'acide diméthacrylique pour la colle de blocage.
  • Contenances : 290, 300, 310, 380 et 600 ml.
  • Récipient : cartouche ou poche.
  • Couleurs : blanc, gris, noir, ivoire, transparent jaunâtre, vert fluorescent.
  • Température de mise en œuvre : de 5 °C à 35 ou 40 °C, ou de -55 °C à 150 °C pour les produits mécaniques.
  • Résistance thermique : de -30 °C à +110 ou +120 °C pour les mastics-colles.
  • Vitesse de polymérisation : de 1 à 4 mm par jour à 23 °C et 50 % d'humidité relative.
  • Densité : de 1,11 à 1,52 g/cm³ selon les produits.

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Étanchéité et collage de menuiseries : fenêtres, portes, bandes EPDM.
  • Construction métallique et aluminium : fixation de profilés et d'équerres.
  • Façade et bardage : collage de panneaux et de profils.
  • Carrosserie et véhicules utilitaires : assemblages et étanchéité des tôles.
  • Maintenance industrielle : blocage de roulements et de pièces filetées.
  • Toitures, gouttières et zinguerie.
  • Plomberie et chauffage : étanchéité de raccords.
  • Menuiserie intérieure et agencement.

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Préparez les supports : propres, secs, dégraissés et exempts de poussière.
  • Découpez la buse selon la largeur de cordon désirée et appliquez de manière régulière.
  • Respectez les températures de mise en œuvre et le temps ouvert indiqués sur la fiche technique.
  • Assemblez dans le temps de formation de peau recommandé.
  • Évitez le contact avec la peau : portez des gants et des lunettes de protection.
  • Pour les colles de blocage, appliquez sur des filetages propres et dégraissés.
  • Conservez les cartouches fermées, dans un endroit frais et sec.
  • Respectez le temps de durcissement avant sollicitation de l'assemblage.

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produitBase chimiqueContenanceRésistance thermiqueUsage principal
Mastic-colle polyuréthanePolyuréthane monocomposant300 à 600 ml-30 à +110 °CCollage et étanchéité multi-supports
Mastic-colle hybride MSPolymère hybride MS290 ml-40 à +90 °CCollage structural, adhérence initiale élevée
Colle bicomposant pour aluminiumAdhésif réactif PUR bicomposantCartouche double-30 à +120 °CMenuiserie aluminium, portes et fenêtres
Colle pour bande d'étanchéité EPDMPolyuréthane ou hybrideCartoucheSelon référenceÉtanchéité de fenêtres et de joints
Colle pour roulementEster d'acide diméthacryliqueFlacon-55 à +150 °CBlocage de roulements et d'assemblages cylindriques