ÉCROU NYLSTOP

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 Écrou Nylstop pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 8 mm, 12 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M8, M12,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.

Filter


Comment choisir les écrous nylstop proposés par Würth ?

Les écrous nylstop sont des écrous autofreinants qui comportent une bague en nylon à l'intérieur. Cette bague crée un frottement avec le filetage de la vis ou de la tige filetée, ce qui empêche l'écrou de se desserrer sous l'effet des vibrations ou des chocs. Les écrous nylstop sont donc idéaux pour les assemblages qui nécessitent une sécurité et une fiabilité maximales.


Würth vous propose une large gamme d'écrous nylstop de différentes formes, dimensions, matériaux et finitions, adaptés à tous vos besoins professionnels. 


Pour choisir les écrous nylstop proposés par Würth, vous devez tenir compte de plusieurs critères :

  • Le type de filetage : il peut être métrique (M), fin (MF), trapézoïdal (Tr), rond (Rd) ou carré (Q). Le type de filetage doit correspondre à celui de la vis ou de la tige filetée utilisée.
  • Le diamètre nominal : il s'agit du diamètre extérieur du filetage, exprimé en millimètres. Il doit être identique à celui de la vis ou de la tige filetée utilisée.
  • Le pas : il s'agit de la distance entre deux filets consécutifs, exprimée en millimètres. Il doit être identique à celui de la vis ou de la tige filetée utilisée.

En fonction de ces critères, vous pourrez sélectionner les écrous nylstop proposés par Würth qui répondent à vos exigences. Vous pourrez également consulter les normes DIN, ISO ou EN qui régissent les caractéristiques des écrous nylstop.


Caractéristiques courantes des écrous nylstop Würth

  • Écrou nylstop = écrou autofreiné avec bague nylon intégrée empêchant le desserrage par vibrations ou chocs
  • Disponibles en plusieurs formes : bas (DIN 985, ISO 10511), haut (DIN 982), borgne (DIN 986)
  • Matières proposées : acier, acier zingué, acier nickelé, inox A2 ou A4
  • Finitions variées : brut, zingage électrolytique, zinc-nickel, galvanisé jaune
  • Types de filetage : métrique standard ou pas fin
  • Normes respectées : DIN 985, DIN 982, ISO 7040, ISO 10511, DIN 986
  • Fonction principale : système de verrouillage anti-perte et anti-desserrage
  • Applications idéales : assemblages soumis à vibrations, mécanique, construction, maintenance industrielle


Tableau comparatif des écrous nylstop Würth

Modèle N° DIN / ISO Forme Matière Finition Particularités
Écrou hexagonal bas zingué 8 DIN 985 Bas Acier Zingué Filetage métrique
Écrou hexagonal bas inox A2 DIN 985 Bas Acier inox A2 Brut Serrage + anti-perte
Écrou hexagonal autofreiné bas acier 8 DIN 985 Bas Acier Zingage électrolytique argent WS-006 Système anti-desserrage
Écrou hexagonal bas inox A4 DIN 985 Bas Acier inox A4 Brut Résistant corrosion
Écrou hexagonal autofreiné acier 8 DIN 982 Haut Acier Zingage WS-006 Autofreiné
Écrou hexagonal autofreiné inox A2 DIN 982 Haut Acier inox A2 Brut Filetage métrique
Écrou borgne autobloquant inox A2 DIN 986 Borgne Acier inoxydable A2 Brut Protection filetage
Écrou hexagonal autofreiné ISO ISO 10511 Bas Acier inox A4 Brut Système anti-perte
Écrou hexagonal autofreiné haut inox A4 DIN 982 Haut Acier inox A4 Brut Haute résistance corrosion
Écrou ISO 7040 inox A2 ISO 7040 Bas Acier inox A2 Brut Filetage métrique
Écrou ISO 7040 acier 8 ISO 7040 Bas Acier Galvanisé jaune Anticorrosion
Écrou hexagonal ISO 7040 acier zinc-nickel ISO 7040 Bas Acier Zinc-nickel WS-008 Coef. de frottement contrôlé
Écrou borgne autobloquant acier zingué DIN 986 Borgne Acier Zingué Système anti-perte
Écrou hexagonal autofreiné acier 10 DIN 982 Haut Acier Zingué WS-006 Haute résistance mécanique
Écrou ISO 7040 acier zingué 10 ISO 7040 Bas Acier Zingué bleu/irisé Pas métrique