GOUJON D'ANCRAGE RÉSISTANT AU FEU

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 17 goujon d'ancrage résistant au feu pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable,..., de différentes longueurs : 125 mm, 200 mm, 220 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 12 mm, 16 mm, 10 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage résistant au feu est une solution de fixation innovante, conçue pour offrir une sécurité accrue dans des environnements où le risque d'incendie est une préoccupation majeure. Ce type de goujon d'ancrage est spécialement traité pour maintenir son intégrité structurelle et sa capacité de charge même en cas d'exposition directe aux flammes. Il trouve son application dans la construction de bâtiments commerciaux, industriels, et résidentiels, garantissant une fixation fiable pour les structures soumises à des réglementations strictes en matière de protection contre le feu. Le goujon d'ancrage résistant au feu est ainsi essentiel dans la réalisation de projets où la sécurité et la durabilité sont prioritaires, offrant une tranquillité d'esprit inestimable aux ingénieurs et aux architectes dans la conception de leurs ouvrages.