SHORT DE PLAQUISTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Short de travail pour plaquiste et bermudas pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 42, 44, 46,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C.
Filter


Short de travail pour plaquiste : optimisez votre confort et mobilité sur les chantiers

Un short de travail pour plaquiste est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort et fonctionnalité aux plaquistes. Fabriqué à partir de matériaux résistants, il assure une durabilité face aux conditions de travail exigeantes. Il est équipé de multiples poches pour un accès facile aux outils et accessoires essentiels. Sa coupe ergonomique permet une liberté de mouvement optimale, essentielle pour les tâches de précision. Les renforts aux points de tension augmentent sa longévité, tandis que des éléments réfléchissants peuvent être intégrés pour une meilleure visibilité sur les chantiers.


Points forts des shorts de travail pour plaquiste

Conçus pour offrir un confort optimal et une grande liberté de mouvement, ces shorts de travail sont idéaux pour les professionnels du bâtiment. Leur durabilité et leur résistance à l'usure garantissent une longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. De plus, ils sont dotés de multiples poches pratiques pour garder les outils et accessoires à portée de main.


Caractéristiques importantes des shorts de travail pour plaquiste

Les shorts de travail pour plaquiste sont généralement fabriqués à partir de matériaux robustes comme le coton renforcé ou le polyester. Ils peuvent être disponibles dans une gamme de tailles allant du S au XXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs courantes incluent le noir, le gris et le bleu marine. Ces shorts respectent souvent les normes de sécurité EN ISO 13688 pour les vêtements de protection.


Domaines d'applications courants des shorts de travail pour plaquiste

Ces shorts sont spécifiquement conçus pour les plaquistes, mais conviennent également à d'autres professionnels du secteur de la construction. Ils sont idéaux pour les travaux en intérieur comme la pose de plaques de plâtre, ainsi que pour les travaux de finition nécessitant une grande mobilité.


Conseils d'utilisation des shorts de travail pour plaquiste

Pour maximiser la durée de vie de ces shorts, il est conseillé de les laver à basse température et de les laisser sécher à l'air libre. Évitez l'utilisation d'assouplissants pour préserver la qualité du tissu. Assurez-vous que les poches sont vides avant le lavage pour éviter d'endommager le tissu ou la machine à laver.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…