CLOUEUR POUR PLAQUISTE

Le cloueur pour plaquiste se distingue comme un outil de coupe dans le domaine de la construction et la finition intérieure. Parfait pour les travaux sur les plaques de plâtre, le cloueur à gaz pour plaquiste offre une fixation rapide et efficace, permettant ainsi d'accroître la productivité sur le chantier. Sa mobilité sans fil et son autonomie en font un compagnon idéal pour les professionnels qui recherchent à la fois performance et flexibilité. Grâce à sa technologie à gaz, ce cloueur garantit une puissance constante et un enfoncement précis des clous, assurant des finitions de haute qualité. Le cloueur à gaz plaquiste trouve son application dans la pose de cloisons sèches, le doublage de murs et la fixation de plafonds, contribuant à transformer les espaces avec efficacité et précision.
Filter


Cloueur pour plaquiste : fixez rapidement et solidement les plaques de plâtre

Un cloueur pour plaquiste est un outil pneumatique ou électrique conçu pour fixer rapidement des clous ou des agrafes dans des plaques de plâtre ou d'autres matériaux de construction. Il est utilisé pour assembler des structures légères, fixer des panneaux sur des cadres métalliques ou en bois, et réaliser des finitions intérieures. Sa conception permet une utilisation efficace et précise, réduisant le temps de travail et améliorant la productivité sur les chantiers.


Points forts des cloueurs pour plaquiste

Les cloueurs pour plaquiste Würth se distinguent par leur robustesse et leur ergonomie. Leur conception permet une prise en main facile, réduisant la fatigue lors d'une utilisation prolongée. La rapidité et la précision du clouage permettent de gagner un temps précieux sur les chantiers. De plus, la sécurité est renforcée grâce à des dispositifs anti-tir accidentel, garantissant une utilisation sans risque.


Caractéristiques communes des cloueurs pour plaquiste Würth

  • Modes d'alimentation : Cloueurs à gaz, offrant autonomie et mobilité, sans nécessité de compresseur d’air.
  • Compatibilité : Acceptent des pointes/clous généralement de 30 à 40mm de long (placo, rails), avec différents diamètres adaptés aux applications standards du second œuvre.
  • Conception ergonomique : Prise en main facile, poids contenu, réduisant la fatigue à l'usage.
  • Robustesse et sécurité : Boîtier renforcé (souvent en polyamide renforcé ou aluminium), protection contre la poussière, protections anti-tir accidentel, témoins d’entretien ou d’alerte chargeur vide.
  • Réglages : Réglage facile de la profondeur d’enfoncement des clous, souvent sans outils, pour s’adapter à tous supports (métal, béton, bois, rails type Optima).
  • Entretien limité : Maintenance simplifiée, certains modèles sans charbons, filtres à air et système d’injection électronique pour préserver l’outil.
  • Autonomie élevée : Grand nombre d’inserts (jusqu’à 8,000 clous par charge de batterie pour certains modèles), rapidité de clouage et recharge batterie/capsule rapide.
  • Utilisations principales : Idéal pour pose de rails, cloisons, faux plafonds, panneaux et travaux d’isolation sur ossatures bois et métal, ainsi que finitions intérieures.
 

Tableau comparatif des principaux modèles (ou gammes) de cloueurs pour plaquiste Würth

Modèle / Gamme Type d’alim.
& énergie
Longueur / Ø clou Poids Caractéristiques clés Autonomie Usages principaux
DIGA CS-3 Gaz (105J)
6V DC
40 x 3,7 mm
3.7kg Chargeur amovible, réglage profondeur, résistant chocs, témoin chargeur, sécurité tir
Fonctionne sur béton, métal, brique pleine
Jusqu’à 3,000 tirs/charge
40 clous/magasin
Placo, rails, ossature métallique et bois, béton
ITE 30-220
Gaz
Lithium-ion 7,2V
30-220 mm
3.35kg Haut rendement avec un tir par seconde, 8 fois plus rapide que le chevillage, livré en coffret avec 2 batteries Jusqu’à 8,000 tirs/charge Fixation des matériaux et panneaux isolants en extérieur, en neuf et rénovation

Domaines d'applications courants des cloueurs pour plaquiste

Les cloueurs pour plaquiste sont principalement utilisés dans la construction et la rénovation de bâtiments. Ils sont parfaits pour fixer des plaques de plâtre sur des structures métalliques, sur du béton ou en bois. Ils peuvent également être utilisés pour des travaux d'isolation, où la fixation rapide et sécurisée des matériaux est essentielle. Ces outils sont prisés dans les projets d'aménagement intérieur, tels que la création de cloisons en "placo" ou de faux plafonds.


Conseils d'utilisation des cloueurs pour plaquiste

Pour garantir une utilisation optimale des cloueurs pour plaquiste, il est recommandé de toujours vérifier le bon réglage de l'outil avant de commencer le travail. Assurez-vous que le type et la taille des clous utilisés sont adaptés à l'application souhaitée. Portez des équipements de protection individuelle, tels que des lunettes de sécurité et des gants, pour éviter les accidents. Enfin, entretenez régulièrement votre cloueur en le nettoyant et en le lubrifiant pour prolonger sa durée de vie et maintenir ses performances.


Retrouvez ces autres gammes de produits adaptés à votre métier : visseuse pour placo, laser pour pose de plaque de plâtre, cloueur pour plaquiste, étais de montage, ainsi qu’une gamme de vêtements : pantalons, shorts, chaussures, gants, EPI…