ADAPTATEUR 13 BROCHES 7 BROCHES
Adaptateurs 13 broches vers 7 broches : raccordez une remorque à n'importe quel véhicule tracteur
Les adaptateurs 13 broches / 7 broches sont des connecteurs électriques qui assurent la liaison entre la prise d'attelage d'un véhicule tracteur et la fiche d'une remorque, lorsque leurs standards diffèrent. Ils convertissent une prise 13 broches (norme ISO 11446) en connecteur 7 broches (norme ISO 1724), ou l'inverse, selon le modèle. Compacts, ils transmettent les fonctions d'éclairage et de signalisation de la remorque : feux de position, clignotants, feux stop et feux de brouillard. Les garagistes, les loueurs de remorques, les transporteurs, les entreprises du bâtiment et les artisans qui tractent du matériel les utilisent pour garder une compatibilité électrique sûre entre véhicules et remorques.
La petite anecdote sur ce type de produits
Sur les attelages européens, deux standards cohabitent depuis des années. La prise à 7 broches, définie par la norme ISO 1724, couvre les fonctions de base de la remorque : feux de position, clignotants, feux stop et feu de brouillard. La prise à 13 broches, définie par la norme ISO 11446, a été introduite pour ajouter des fonctions comme l'alimentation permanente, la recharge d'une batterie ou le feu de recul. Résultat : un véhicule récent peut être équipé en 13 broches tandis qu'une remorque ancienne reste en 7 broches. L'adaptateur règle simplement ce décalage. Il ne crée pas de fonctions supplémentaires : seules les fonctions 1 à 7 communes aux deux standards sont transmises. Les modèles courts, très compacts, limitent le poids exercé sur la prise du véhicule et réduisent les risques de contraintes mécaniques sur les contacts.
Les points forts de ce type de produits
- Compatibilité garantie entre un véhicule en 13 broches et une remorque en 7 broches, ou l'inverse
- Raccordement simple, rapide et propre, sans modification du câblage du véhicule ni de la remorque
- Modèle court et léger qui limite la contrainte de poids sur les prises et les connecteurs
- Conformité aux normes ISO 1724 (7 broches) et ISO 11446 (13 broches)
- Indice de protection IP 54 à l'état monté pour résister aux projections d'eau et à la poussière
- Éclairage de la remorque conforme à la réglementation routière, avec feux, clignotants et signalisation transmis correctement
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Standards : connecteur 7 broches ISO 1724 et connecteur 13 broches ISO 11446
- Tension nominale : 12 V en courant continu
- Indice de protection : IP 54 à l'état monté
- Longueur : environ 6 cm pour les adaptateurs courts, qui limitent le porte-à-faux
- Fonctions transmises : fonctions 1 à 7 communes aux deux normes uniquement
- Raccordement : prise 13 broches côté véhicule tracteur et connecteur 7 broches côté remorque pour le modèle 13/7
- Version inversée : adaptateur court mini 7 vers 13 broches pour relier un véhicule 7 broches à une remorque 13 broches
- Utilisation : réseau électrique de véhicules en 12 V, hors alimentation permanente et recharge
- Boîtier : plastique résistant aux projections, avec des contacts protégés lorsque l'adaptateur est branché
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Location de remorques : adaptation rapide du matériel à tous types de véhicules
- Transport de matériel : liaison entre utilitaires et remorques porte-engins ou plateaux
- Artisans du bâtiment : raccordement de remorques de chantier à des véhicules récents
- Garages et ateliers : dépannage et mise en conformité d'attelages
- Agriculture et loisirs : raccordement de remorques anciennes à des véhicules modernes
- Véhicules de service et de flotte : adaptation de remorques de différents âges sur plusieurs véhicules
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier le standard de la prise du véhicule et celui de la fiche de la remorque avant de choisir l'adaptateur
- Se rappeler que seules les fonctions 1 à 7 sont transmises : les fonctions supplémentaires du 13 broches ne sont pas disponibles
- Contrôler le bon fonctionnement de l'éclairage de la remorque (feux, clignotants, stop) après le branchement
- Garder les contacts propres et secs, et protéger la connexion des projections d'eau
- Remplacer l'adaptateur dès que le boîtier est fissuré ou que les contacts sont oxydés
- Tester l'ensemble sur place, feux allumés et clignotants actionnés, avant chaque départ
- Ne pas laisser l'adaptateur pendre librement : le soutenir pour éviter les contraintes sur les broches
- Brancher la prise 13 broches en vérifiant que le détrompeur est bien aligné, pour ne pas forcer le contact