ÉCROU M7
Écrous M7 et écrous à pas fin : serrez en précision sur tiges filetées, axes et roulements
Les écrous M7 sont des écrous à filetage métrique de petit diamètre, adaptés aux fixations légères et aux réglages précis. Sur ce sujet, la gamme Würth rassemble surtout des écrous hexagonaux en acier et en inox A4, ainsi que des écrous cylindriques à encoches, qui servent à bloquer des roulements ou à régler des jeux. Les filetages vont de petits diamètres à plus de M100, souvent en pas fin de 1 à 1,5 mm. Ces écrous se destinent aux mécaniciens, aux monteurs de machines, aux métalliers et aux équipes de maintenance.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les écrous à encoches ont une longue histoire dans la mécanique de précision. Leur principe : au lieu de se serrer avec une clé plate classique, ils se manœuvrent avec une clé à ergots ou à crochet qui s'engage dans des rainures. Cette conception permet de serrer un roulement ou de régler un jeu sans que l'écrou dépasse en diamètre. On les retrouve dans les moyeux de roues, les broches de machines-outils et les arbres de transmission. Pour éviter que l'écrou ne se desserre, ils sont souvent associés à une rondelle d'arrêt dont une patte s'engage dans l'une des encoches. Un système simple, fiable et réglable avec une grande finesse, grâce à des filetages à pas fin.
Les points forts de ce type de produits
- Des écrous hexagonaux pour les assemblages courants et des écrous à encoches pour les montages de précision.
- Un choix de matières : acier brut, acier zingué, inox A4 pour les milieux humides ou corrosifs.
- Des filetages à pas fin qui permettent un réglage progressif et un meilleur blocage.
- Des normes reconnues (DIN 934, DIN 981, DIN 1804, DIN 985) pour garantir l'interchangeabilité.
- Une gamme étendue de diamètres, du petit filetage aux grands diamètres jusqu'à plus de 100 mm.
- Une résistance à la traction minimale de 350 N/mm² sur certaines références.
- Des formes à encoches qui évitent de dépasser le diamètre de l'axe, utile dans les montages compacts.
- Un réglage fin du serrage grâce au pas fin, idéal pour les jeux de roulements et les pièces de précision.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Filetages : du M2,5 à plus de M100, souvent en pas fin de 0,75 mm, 1 mm ou 1,5 mm.
- Normes : DIN 934 / ISO 4032 (hexagonal), DIN 981 (écrou à encoches KM), DIN 1804 (écrou à encoches), DIN 985 (autofreiné forme basse).
- Classes de résistance : 6, 8 et 10 pour l'acier, 70 pour l'inox A4.
- Matières : acier et inox A4.
- Finitions : brut, zingué bleu de 5 µm, galvanisé à chaud ou zingage électrolytique.
- Nombre d'encoches : 4 ou 6 selon le diamètre de l'écrou.
- Largeur de rainure : de 3 mm à 14 mm.
- Profondeur de rainurage : 2 mm sur certaines références.
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Montage de roulements sur axes, broches et arbres de transmission.
- Réglage de jeux dans des moyeux, des paliers et des machines-outils.
- Assemblages boulonnés en mécanique générale et en maintenance industrielle.
- Constructions métalliques légères et supports de petits équipements.
- Équipements de levage, de manutention et de machines agricoles.
- Ateliers de réparation automobile, poids lourds et engins.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Utilisez une clé à ergots ou à crochet adaptée au diamètre et au nombre d'encoches de l'écrou.
- Associez l'écrou à encoches à une rondelle d'arrêt pour éviter tout desserrage.
- Vérifiez que le pas fin de l'écrou correspond bien à celui de l'axe ou de la tige.
- Réglez le serrage progressivement et contrôlez le jeu de rotation du roulement.
- Choisissez l'inox A4 pour les environnements humides ou chimiques.
- Nettoyez les filets avant le montage et appliquez un léger lubrifiant sur l'inox pour éviter le grippage.
- Remplacez les écrous déformés ou dont les encoches sont abîmées.
- Contrôlez le serrage après les premières heures de fonctionnement sur les montages soumis à des efforts répétés.
- Rangez les écrous par diamètre et par pas dans des bacs identifiés pour éviter les mélanges et gagner du temps en atelier.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'écrou | Norme | Matières | Particularités | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Écrou hexagonal | DIN 934 / ISO 4032 | Acier zingué ou brut, inox A4 classe 70 | Filetages du M2,5 à plus de M30, pas gros ou fin | Assemblages boulonnés courants |
| Écrou hexagonal autofreiné forme basse | DIN 985 | Acier, inox | Blocage par anneau polyamide, encombrement réduit | Assemblages soumis aux vibrations |
| Écrou cylindrique à encoches | DIN 981 / DIN 1804 | Acier brut ou zingué | 4 ou 6 encoches, rainures de 3 à 14 mm, pas fin | Blocage de roulements, réglage de jeux |