TARAUD M16
Tarauds M16 : taraudez rapidement acier, inox et fonte avec un filetage métrique de pas 2 mm
Les tarauds M16 sont des outils de coupe qui taillent un filetage intérieur métrique de 16 mm de diamètre dans un trou préalablement percé. Le pas standard du M16 est de 2 mm et le trou de pré-perçage est de 14 mm. Dans la gamme Würth, les tarauds à main HSS DIN 352 se déclinent en jeu de trois pièces, tandis que les tarauds machine HSCo existent pour trous débouchants, borgnes ou pour taraudage par refoulement. Des filières complètent la gamme pour les filetages extérieurs. Ils sont utilisés par les mécaniciens, serruriers, métalliers et techniciens de maintenance sur des pièces de moyen et gros diamètre.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le M16 compte parmi les diamètres les plus répandus de la boulonnerie de structure : on le retrouve dans les assemblages de charpentes, les platines d'ancrage et les fixations d'équipements lourds. Son pas de 2 mm lui assure une bonne tenue sous charge. Côté outillage, le M16 illustre bien l'évolution des tarauds. Aux tarauds coupants, qui taillent le filet en enlevant des copeaux, s'ajoutent les tarauds à refouler, qui repoussent la matière à froid pour la mouler en forme de filet. Ce procédé, apparu avec la montée en puissance de la fabrication en série, donne un filet plus dense et sans copeaux, utile pour les matériaux ductiles et pour les trous borgnes où les copeaux s'accumulent. Le choix entre ces familles dépend avant tout de la matière à usiner.
Les points forts de ce type de produits
- Jeu de trois tarauds à main HSS DIN 352 pour tailler un M16 en trois passes, avec un effort maîtrisé
- Tarauds machine HSCo avec versions pour trous débouchants (forme B) et pour trous borgnes (forme C)
- Taraud à refouler HSCo Multi Performance qui déforme la matière sans copeaux, pour des filetages très résistants
- Revêtements et finitions variés : multicouche Magma, vaporisé, nitruré ou brut selon les usages
- Tolérances ISO 2 (6H) ou ISO 2X (6HX) pour un filetage précis et compatible avec les vis M16 standard
- Géométries différenciées : goujures droites, hélicoïdales ou entrée GUN selon le type de trou
- Filières rondes et HSCo disponibles pour réaliser les filetages extérieurs correspondants
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Dimension : M16, pas standard de 2 mm, pré-perçage de 14 mm
- Matières de coupe : HSS pour les tarauds à main et les filières rondes, HSCo pour les tarauds machine et les filières Multi-Performance
- Normes : DIN 352 pour les tarauds à main, DIN 371 et DIN 376 pour les tarauds machine
- Formes : forme B pour trou débouchant, forme C pour trou borgne, tarauds à refouler sans goujure
- Tolérance : ISO 2 (6H) ou ISO 2X (6HX), selon les références
- Matériaux usinables : acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, titane et alliages spéciaux sur les versions Multi-Performance
- Revêtements : vaporisé, nitruré, multicouche Magma ou bague rouge selon les gammes
- Qualité ZEBRA-Premium pour de nombreuses références de tarauds machine
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Fabrication et réparation de filetages sur des platines, des brides, des supports d'équipement et des bâtis de machines
- Mécanique poids lourds, agricole et engins de chantier : remise en état de fixations et de points d'ancrage
- Métallerie, serrurerie et chaudronnerie : taraudage de pièces avant assemblage par vis M16
- Maintenance industrielle : intervention sur des carters, des moyeux, des paliers et des organes de machines
- Usinage en atelier, sur perceuse sur socle ou sur centre de perçage et fraisage
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Percer d'abord à 14 mm, puis chanfreiner l'entrée du trou pour guider le taraud
- Lubrifier abondamment, avec une huile de coupe adaptée à la matière usinée
- Pour un taraud à main, procéder par passes successives avec ébaucheur, intermédiaire et finisseur
- Choisir un taraud forme B pour trou débouchant, forme C pour trou borgne, et un taraud à refouler pour les matériaux ductiles
- Sur un taraud à refouler, prévoir un trou légèrement plus grand que pour un taraud coupant, en suivant la fiche technique
- Dégager les copeaux régulièrement et ne jamais forcer pour éviter de casser l'outil dans la pièce
- Contrôler le filetage obtenu avec une vis ou un calibre avant de monter l'assemblage
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de taraud | Matière de coupe | Application | Type de trou | Particularité |
|---|---|---|---|---|
| Taraud à main HSS DIN 352 (jeu de 3) | HSS | Filetage manuel progressif | Débouchant ou borgne | Ébaucheur, intermédiaire et finisseur |
| Taraud machine HSCo forme B | HSCo | Taraudage sur machine, acier, inox et fonte | Débouchant | Existe en versions Longlife, NeoTap et Multi-Performance |
| Taraud machine HSCo forme C | HSCo | Taraudage sur machine, acier et inox | Borgne | VaryTap, Multi-Performance, Longlife ou bague rouge |
| Taraud machine court à goujure droite | Acier rapide | Taraudage sur machine, usage courant | Débouchant | Entrée GUN ou entrée droite selon les références |
| Taraud à refouler HSCo Multi Performance | HSCo | Filetage par déformation sans copeaux | Débouchant ou borgne | Pas de copeaux, filet renforcé |
| Filière ronde / filière HSCo Multi-Performance | HSS ou HSCo | Filetage extérieur sur tiges et tubes | Sans objet | Convient à l'acier, à la fonte et, en HSCo, à l'inox |