TARAUD M8X125

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 taraud M8x125 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : M4, M5, M6,..., de longueurs multiples : 80 mm, 63 mm, 70 mm,..., de finitions diverses : Brut, Vaporisé, Nitré,... et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le taraud M8x125 est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, permettant de créer des filetages internes précis et robustes. Adapté pour les travaux sur des matériaux comme l'acier, l'aluminium ou le plastique, le taraud M8x125 offre une grande résistance et durabilité, assurant des connections fiables et sécurisées. Ce produit est particulièrement utile dans les industries automobile, aéronautique et manufacturière, où la précision des filetages est cruciale pour l'assemblage de composants. Le taraud M8x125 permet également une mise en œuvre rapide et efficace, réduisant les temps de production tout en augmentant la qualité des finitions.