DOUILLE 12 PANS 36 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 douille 12 pans 36 mm pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, de différentes longueurs : 50 mm, 36 mm, 38 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter
Douilles 12 pans de 36 mm : entraînez les fixations de grande dimension
Les douilles 12 pans de 36 mm s’utilisent pour serrer ou desserrer des écrous et boulons de 36 mm lorsque l’accès ou l’orientation de l’outil rend un engagement fréquent utile. Les références associées comprennent des douilles courtes avec carrés de 1/2, 3/4 et 1 pouce, ainsi que des modèles à chocs. Le profil 12 pans facilite le repositionnement, mais la douille doit correspondre exactement au surplat et au niveau de couple requis.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une douille 12 pans possède deux fois plus de positions d’engagement qu’un modèle 6 pans. Cette géométrie est pratique lorsque l’angle de manœuvre est restreint. En contrepartie, une fixation très grippée ou abîmée peut nécessiter un profil 6 pans plus enveloppant pour limiter le risque d’arrondir l’empreinte.
Les points forts de ce type de produits
- Le profil 12 pans facilite le placement de la douille sur une fixation lorsque le débattement du cliquet est limité.
- Les carrés de 1/2, 3/4 et 1 pouce permettent de choisir l’outil en fonction du couple attendu.
- Les variantes courtes sont adaptées aux zones accessibles ; les douilles à chocs conviennent aux machines impact si elles sont spécifiquement prévues à cet effet.
- Les versions chromées manuelles et les versions à chocs répondent à des méthodes d’utilisation distinctes.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Les produits de 36 mm associés comprennent une douille courte 1/2 pouce d’environ 50 mm de long, une douille 3/4 pouce à profondeur de clé de 28 mm et une version 1 pouce d’environ 65 mm.
- Une version à chocs 1/2 pouce 6 pans de 36 mm est donnée pour une longueur de 48 mm ; une variante 3/4 pouce à chocs mesure environ 57 mm.
- Le surplat de 36 mm doit être distingué du carré d’entraînement : 1/2, 3/4 ou 1 pouce selon la douille.
- La matière et la finition varient entre acier chromé pour usage manuel et constructions adaptées aux clés à chocs.
Les domaines d’applications courants de ce type de produits
- Maintenance de véhicules utilitaires, engins et équipements industriels comportant des fixations de 36 mm.
- Montage et démontage d’assemblages mécaniques de grande dimension.
- Interventions en accès contraint où le repositionnement fréquent de la clé est nécessaire.
- Travaux mécanisés au moyen d’une douille à chocs dédiée et d’une clé compatible.
Les conseils d’utilisation de ce type de produits
- Confirmer le surplat de la fixation et choisir un carré d’entraînement adapté à l’effort.
- Ne pas employer une douille chromée manuelle avec une clé à chocs ; sélectionner une référence explicitement conçue pour l’impact.
- Engager complètement la douille et maintenir l’outil dans l’axe pour prévenir le ripage.
- Utiliser une clé dynamométrique pour le serrage final lorsque le couple constructeur est spécifié.
- Inspecter l’empreinte, la fissuration et la déformation avant emploi.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de douille 36 mm | Entraînement | Profil | Dimension repère | Usage |
|---|---|---|---|---|
| Douille courte standard | 1/2 pouce | 12 pans | Longueur env. 50 mm | Serrage manuel compact |
| Douille métrique courte | 3/4 pouce | 12 pans | Profondeur 28 mm | Fixations de forte dimension |
| Douille courte chromée | 1 pouce | 12 pans | Longueur env. 65 mm | Assemblages demandant un entraînement robuste |
| Douille à chocs | 1/2 ou 3/4 pouce selon version | 6 pans | Longueur env. 48 à 57 mm | Clé à chocs compatible |