GOUPILLE CANNELÉE ISO 8740
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 goupille cannelée ISO 8740 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes longueurs : 30 mm, 14 mm, 20 mm,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A1, Acier, dans divers diamètres : 10 mm, 3 mm, 4 mm,... et respectant différentes normes DIN/ISO : 1473.
ISO 8740 – Goupilles cannelées à cannelures longitudinales
La norme ISO 8740 concerne les goupilles cannelées comportant des cannelures longitudinales parallèles. Ces éléments de fixation sont conçus pour être montés dans un trou adapté, où leur géométrie contribue au maintien et au positionnement des pièces assemblées. La norme définit des caractéristiques dimensionnelles permettant de sélectionner une goupille compatible avec le diamètre de perçage et la fonction mécanique attendue.
Choix des dimensions : vérifiez le diamètre nominal, la longueur, la forme des extrémités et les dimensions du logement. La matière et la finition de la référence doivent être compatibles avec les pièces et l’environnement. Le montage par interférence dépend de la combinaison entre goupille et trou ; un ajustement inadapté peut provoquer un jeu ou endommager la pièce lors de la pose.
Pose et contrôle : préparez un trou conforme aux spécifications du montage, alignez les éléments et utilisez un outil adapté pour insérer la goupille sans la déformer. Vérifiez qu’elle est correctement en place et que l’assemblage ne présente pas de déplacement indésirable. Ne confondez pas cette goupille cannelée avec une goupille élastique spiralée : leur conception et leur mode de retenue diffèrent.