TIGE FILETÉE M33

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 tige filetée M33 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M33 est un élément de fixation à filetage métrique continu de 33 mm de diamètre, conçu pour réaliser des assemblages solides, réglables et de grande portée. Elle permet de relier, suspendre ou maintenir des pièces à l’aide d’écrous, rondelles et accessoires compatibles. Ce type de produit est recherché pour sa capacité à s’adapter à de nombreuses configurations de montage, notamment lorsque des longueurs spécifiques ou des reprises sur chantier sont nécessaires. Les critères essentiels portent sur la classe de résistance, la matière, la protection contre la corrosion, la précision du filetage et la compatibilité avec l’environnement d’utilisation. Les tiges filetées M33 trouvent leur place dans la charpente métallique, les installations techniques du bâtiment, les réseaux de supportage, la maintenance industrielle, les structures mécaniques et certains équipements lourds. Elles répondent aux exigences des professionnels en matière de fiabilité, de tenue mécanique et de polyvalence sur les chantiers et en atelier.