VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 12474

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 vis tête cylindrique ISO 12474 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, avec divers types de têtes : Tête cylindrique et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter



ISO 12474 – Vis à tête cylindrique à six pans creux et filetage fin

La norme ISO 12474 concerne les vis à tête cylindrique avec empreinte six pans creux et filetage métrique à pas fin. Elles associent une tête cylindrique serrée par clé hexagonale à un filetage dont le pas doit être spécifié précisément. Cette combinaison est destinée aux assemblages où la conception prévoit une vis métrique fine et où l’accès par l’empreinte intérieure est adapté.


Choix des caractéristiques : contrôlez le diamètre nominal et le pas fin, la longueur, les dimensions de tête et la taille de l’empreinte. Vérifiez que le taraudage ou l’écrou associé présente le même pas. La classe de résistance, la matière et la protection de surface doivent être confirmées dans la désignation complète et choisies selon les efforts et l’environnement.


Conseils de montage : engagez la vis sans forcer afin d’éviter de croiser le filetage fin, puis utilisez une clé six pans adaptée et correctement engagée. Respectez le couple prévu pour l’assemblage et contrôlez la profondeur de taraudage disponible. Une vis au pas standard n’est pas interchangeable avec une vis à pas fin, même si leur diamètre nominal est identique.