COUDE POUR PLOMBERIE
Coudes de plomberie : raccordez vos canalisations d'eau, d'évacuation et de chauffage en changeant de direction
Les coudes de plomberie sont des raccords courbes, à 45° ou 90°, qui permettent de modifier la direction d'une canalisation sans plier le tuyau. Ils existent dans de nombreuses matières selon le fluide transporté : PVC pour l'évacuation des eaux sanitaires, fonte malléable galvanisée pour les réseaux sous pression, laiton ou cuivre pour l'eau sanitaire, PVDF ou laiton à sertir pour les tubes multicouches. Les modes de raccordement varient également : collage, filetage, soudure ou sertissage. Ils sont complétés par des coudes de protection et des coudes d'isolation destinés aux conduites isolées. Les plombiers, chauffagistes et installateurs de réseaux les utilisent pour adapter une installation aux contraintes du bâtiment.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le coude est l'un des raccords les plus anciens de la plomberie, puisque les réseaux romains, construits en plomb, en terre cuite et en pierre, devaient déjà contourner les obstacles du terrain. Le mot « plomberie » tire d'ailleurs son origine du plomb, métal alors privilégié pour sa malléabilité, avant que le fer, le cuivre, puis les matières plastiques ne le remplacent. Aujourd'hui, la forme du coude répond à des règles précises : un coude à 90° crée une perte de charge plus forte qu'un coude à 45°, d'où l'intérêt de combiner deux coudes à 45° pour adoucir le trajet de l'eau. En évacuation, la pente et l'angle conditionnent l'écoulement et limitent l'encrassement. Les raccords en fonte malléable galvanisée suivent la norme européenne EN 10242, qui normalise les formes, les filetages et les dimensions, ce qui permet de combiner les pièces entre elles quel que soit le fabricant.
Les points forts de ce type de produits
- Large choix de matières (PVC, fonte malléable galvanisée, laiton, PVDF) selon le fluide, la pression et la température
- Modes de raccordement variés : collage, filetage, soudure ou sertissage pour s'adapter à chaque chantier
- Gammes normalisées EN 10242 qui assurent la compatibilité des pièces entre elles
- Coudes à 45° et à 90° pour optimiser le trajet des fluides et limiter les pertes de charge
- Coudes de protection et d'isolation pour finir proprement les conduites isolées
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Matières : PVC (gris) pour l'évacuation, fonte malléable galvanisée à chaud, laiton, PVDF, cuivre
- Angles : 45° ou 90°, avec des versions mâle-femelle, femelle-femelle ou mâle-mâle
- Diamètres de tube : de 16 à 63 mm pour les raccords multicouches, 32 mm et plus pour l'évacuation PVC
- Filetages : de 3/8 pouce à 2 pouces, avec des filetages coniques R 1/2 pouce et R 1 pouce pour la fonte
- Norme courante : EN 10242 (formes A1, A4, G4) pour les raccords en fonte malléable
- Finitions : galvanisation à chaud, laiton brut, noir pour les coudes PVDF
- Températures d'utilisation des coudes d'isolation : jusqu'à 110 °C
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Évacuation des eaux usées et sanitaires avec les coudes PVC
- Réseaux d'eau et de chauffage avec les raccords en fonte malléable galvanisée ou en laiton
- Distribution sanitaire et chauffage en tube multicouche, avec les coudes à sertir en PVDF ou en laiton
- Raccordement entre tube multicouche et tube cuivre
- Protection et finition des conduites isolées avec les coudes de protection et les coudes d'isolation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la matière en fonction du fluide, de la pression et de la température de service
- Pour l'évacuation, préférer deux coudes à 45° à un coude à 90° afin de faciliter l'écoulement
- Utiliser du chanvre, du ruban ou de la pâte d'étanchéité adaptée sur les filetages
- Vérifier le diamètre exact du tube avant de choisir un coude à sertir ou à coller
- Respecter les consignes du fabricant de l'outil pour le sertissage et contrôler l'étanchéité avant la mise en service
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de coude | Matière | Raccordement | Dimensions courantes | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|
| Coude PVC | PVC, gris | Emboîtement / collage | Ø32 mm et plus, 45° ou 90° | Évacuation des eaux sanitaires |
| Coude en fonte malléable EN 10242 | Fonte galvanisée à chaud | Filetage | R 3/8 à R 1 pouce, 45° ou 90° | Réseaux d'eau et de chauffage |
| Coude à souder femelle 90° | Laiton | Soudure | Longueur 45 mm | Tuyauterie sanitaire |
| Coude PVDF pour multicouche | PVDF, noir | Sertissage | Ø16 à Ø40 mm, 45° ou 90° | Distribution sanitaire et chauffage |
| Coude laiton à sertir pour multicouche | Laiton | Sertissage | Ø16, 20 et 26 mm | Réseaux multicouches |
| Coude multicouche vers cuivre | Laiton et cuivre | Sertissage et vissage | 90° | Raccordement entre réseaux |
| Coude de protection pour conduites isolées | Film rigide en PVC, gris clair | Pose sur l'isolant | Épaisseur 350 µm, -20 à +65 °C | Finition des conduites isolées |