COLLE DE MONTAGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 colle de montage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polymère MS, Polyuréthane mono-composant, Polyuréthane mono-composant absorbeur d'humidité,..., dans différentes couleurs, de différentes quantités : 310 ml, 290 ml, 300 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter
Colle de montage : fixez solidement et durablement vos matériaux en construction
La colle de montage est un adhésif puissant utilisé pour fixer divers matériaux dans le secteur de la construction et de l'industrie. Elle assure une liaison durable entre surfaces telles que le bois, le métal, le plastique, le verre et la céramique. Sa formulation permet une prise rapide et une résistance élevée aux contraintes mécaniques et aux variations de température. Utilisée pour des applications intérieures et extérieures, elle est idéale pour des assemblages permanents ou semi-permanents, garantissant une installation fiable et efficace dans des environnements professionnels exigeants.Les points forts de la colle de montage Würth
Les colles de montage Würth se distinguent par leur adhérence exceptionnelle et leur capacité à fixer des matériaux lourds sans support mécanique supplémentaire. Elles offrent une résistance aux intempéries et aux variations de température, garantissant une durabilité accrue dans des environnements exigeants. De plus, ces colles assurent un collage rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur les chantiers.Les caractéristiques importantes de la colle de montage Würth
Les colles de montage Würth sont disponibles en plusieurs formats, notamment en cartouches de 310 ml et en tubes de 600 ml. Elles sont formulées pour adhérer à une large gamme de matériaux tels que le bois, le métal, le béton et les plastiques. Ces colles respectent souvent les normes EN 204/D4 pour la résistance à l'eau. Les couleurs disponibles incluent le blanc, le gris et le beige, permettant une intégration discrète dans différents projets. La plage de température d'application typique se situe entre +5°C et +40°C.Les domaines d'applications courants de la colle de montage Würth
Les colles de montage Würth sont couramment utilisées dans le secteur de la construction et de l'industrie pour l'installation de panneaux, plinthes, moulures et éléments décoratifs. Elles sont également idéales pour les applications extérieures, telles que le collage de pierres ou de briques, grâce à leur résistance aux conditions climatiques difficiles.Les conseils d'utilisation de la colle de montage Würth
Pour une efficacité optimale, il est conseillé de nettoyer soigneusement les surfaces avant l'application pour éliminer la poussière, la graisse et les résidus. Appliquer la colle en bandes continues ou en points selon les besoins de l'assemblage. Exercer une pression suffisante pour assurer un contact parfait entre les surfaces et permettre un séchage adéquat. Respecter le temps de séchage recommandé pour garantir une adhésion maximale.Questions fréquentes
Considérations techniques
Quels types de colle de montage propose Würth France ?
Würth France offre une gamme diversifiée comprenant des colles à base de polymère MS, des colles polyuréthane (mono-composants et bi-composants), ainsi qu’hybrides (polymère modifié silane – SMP). Chaque formulation est adaptée à des utilisations spécifiques selon les matériaux, les contraintes mécaniques et l’environnement du chantier.
Comment choisir la bonne colle selon les matériaux à assembler ?
Déterminez la nature du matériau (bois, métal, plastique dur, verre, pierre), la compatibilité de surface (traitée, peinte, galvanisée) et la flexibilité requise. Par exemple, les colles SMP conviennent pour l’adhésion sur métal y compris acier inoxydable ou zinc, plastiques renforcés, verre, ainsi que revêtements décoratifs ou panneaux composites.
Quelle est la résistance aux conditions environnementales (température, eau, UV) des colles de montage Würth ?
Les produits sont formulés pour résister à l’eau, y compris eau salée, aux graisses, huiles, acides dilués, ainsi qu’aux rayons UV. La plage de température de mise en œuvre typique se situe entre +5 °C et +40 °C, tandis que certaines colles spécifiques haute température ou réfractaires peuvent supporter des conditions extrêmes allant jusqu’à +1000 °C.
Qu’est-ce qu’une colle structurale MMA et dans quel cas l’utiliser ?
Une colle structurale MMA (méthacrylate) est un adhésif bi-composant à durcissement rapide à température ambiante, capable de combler des jeux allant jusqu’à ~5 mm. Elle est particulièrement employée en carrosserie ou industrie pour assembler des pièces sensibles, quand il faut retrouver la solidité d’origine, résister aux UV ou poncer et peindre après durcissement.
Que signifie « colle polyuréthane mono-composant » et ses applications principales ?
La colle polyuréthane mono-composant durcit par réaction avec l’humidité de l’air. Elle permet une excellente adhésion sur supports variés, compense les défauts, et est idéale pour des applications extérieures ou humides. Utile par exemple pour fixer des éléments maritimes, boiseries extérieures ou assemblages structurels neufs.
Processus et mise en œuvre
Comment préparer les surfaces avant application pour un collage optimal ?
Nettoyez afin d’éliminer poussière, dégraissants, oxydations ou peintures instables. Si nécessaire, poncez légèrement, surtout sur métal ou surfaces peintes. Assurez une bonne adhérence en garantissant que les surfaces sont sèches, saines, porteurs de charge, et au besoin appliquez un primaire ou activateur recommandé pour certains types de colle.
Quelles sont les températures de mise en œuvre recommandées ?
Les colles de montage standards de Würth sont appliquées efficacement dès environ +5 °C. En dessous, la réaction peut être retardée, et au-dessus de +40 °C le contrôle de la viscosité ou du séchage pose problème. Pour les colles spéciales, comme les colles réfractaires, des températures très hautes sont gérées après durcissement.
Quel est le temps ouvert et comment l’optimiser ?
Le temps ouvert est la période pendant laquelle la colle reste active avant serrage : il varie selon la formulation. Par exemple, les colles structurales MMA de Würth ont un temps ouvert court (≈20 min à +23 °C). Pour maximiser ce temps, maintenez des conditions ambiantes stables, évitez les contraintes excessives sur les surfaces, et utilisez un bon dosage.
Performances mécaniques & applications spécifiques
Quelle capacité porteuse pour la colle de montage MS-Polymer polyvalent chez Würth ?
Le mastic colle MS Polymer polyvalent blanc de 290 ml permet des fixations lourdes, avec une capacité annoncée de charge de l’ordre de 180 kg sur 10 cm². Il est conçu pour les charges importantes, comme les panneaux ou objets massifs, tout en conservant une certaine élasticité.
Qu’est-ce que la colle Powerbond de carrosserie et dans quel contexte l’utiliser ?
Powerbond est une colle structural époxy bi-composant haute résistance, certifiée par CESVI France. Elle permet de reprendre la résistance mécanique d’origine des éléments de carrosserie (acier, aluminium, plastiques renforcés), substituer partiellement les points de soudure, tout en assurant ponçage et peinture après séchage.
Comment fonctionne la colle réfractaire dédiée aux joints coupe-feu ?
C’est une colle mono-composant pâte thixotrope prête à l’emploi, conçue pour coller les tresses coupe-feu W240. Elle doit supporter des températures très élevées (jusqu’à +1000 °C), s’appliquer sur supports propres et solides, et assurer une étanchéité du joint conformément à la réglementation incendie.
Durabilité et finition
Les colles Würth sont-elles compatibles avec la peinture ou d’autres finitions ?
Oui, plusieurs formulations (polyuréthanes, SMP, MMA, colles structurales et hybrides) sont ponçables et recouvrables de peinture. Il est conseillé d’attendre que le collage soit complètement durci, d’utiliser des charges légères pendant séchage et de choisir une peinture compatible chimique et thermiquement.
Comment évoluer vers des assemblages structurels durables sans soudure ?
L’utilisation de colles structurales comme Powerbond permet de limiter voire remplacer les jointures soudées sur carrosserie ou charpente légère. L’adhésif offre rigidité, résistance aux déformations, et tolérance aux vibrations, tout en maintenant une finition de qualité et la conformité aux normes ou labels professionnels.