VIS POUR OSB 18 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis pour osb 18 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée 60°, Petite tête fraisée bombée 60degrés,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois.
Les vis pour OSB 18 mm sont des fixations conçues pour l’assemblage et la pose de panneaux OSB de 18 mm sur ossature bois ou supports compatibles. Elles se distinguent généralement par une pointe facilitant la pénétration, un filetage assurant un bon maintien et une tête fraisée permettant un affleurement propre du panneau. Selon les contraintes de chantier, elles peuvent recevoir un traitement anticorrosion et être proposées en différentes longueurs et empreintes. Ce type de vis vise une fixation fiable, rapide et durable des panneaux en structure, plancher, cloisonnement ou support technique.