LAMES DE CUTTER 18 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 lames de cutter 18 mm pour professionnels.
Filter


Lames de cutter 18 mm : découpez avec précision et efficacité dans vos projets professionnels

Les lames de cutter 18 mm sont des outils tranchants utilisés dans divers secteurs professionnels pour des découpes précises. Fabriquées en acier de haute qualité, elles offrent une durabilité et une résistance accrues, permettant de couper efficacement des matériaux tels que le papier, le carton, le plastique ou le cuir. Leur largeur de 18 mm assure une stabilité et une précision optimales lors de l'utilisation. Ces lames sont souvent interchangeables et compatibles avec des cutters standards, facilitant ainsi leur remplacement et garantissant une performance constante dans des environnements exigeants.

Points forts des lames de cutter 18 mm

Les lames de cutter 18 mm Würth se distinguent par leur robustesse et leur précision. Conçues pour les professionnels, elles assurent une coupe nette et précise, même sur des matériaux résistants. Leur durabilité est optimisée grâce à un traitement spécifique qui renforce leur tranchant et leur longévité. De plus, elles sont compatibles avec la plupart des cutters standards, offrant ainsi une grande polyvalence d'utilisation.

Caractéristiques importantes des lames de cutter 18 mm

Les lames de cutter 18 mm sont fabriquées en acier et acier inoxydable de haute qualité, garantissant une résistance à la corrosion et une durabilité accrue. Elles mesurent généralement de 50 à 140 mm de long et 18 mm de large, avec une épaisseur de 0,5 mm, ce qui permet une coupe efficace et précise. Disponibles en finition noire ou argentée, elles répondent aux normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sûre et fiable. Les lames sont souvent segmentées, permettant de rompre la partie usée pour révéler une nouvelle section tranchante.

Domaines d'applications courants des lames de cutter 18 mm

Les lames de cutter 18 mm sont idéales pour une variété d'applications professionnelles. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction, de la logistique, et de l'industrie pour couper des matériaux tels que le carton, le plastique, le cuir, et même certains métaux fins. Elles sont également populaires dans le domaine de l'emballage et de la manutention pour ouvrir des cartons et découper des films plastiques.

Conseils d'utilisation des lames de cutter 18 mm

Pour garantir une utilisation optimale et sécurisée des lames de cutter 18 mm, il est conseillé de toujours utiliser un cutter adapté à la taille de la lame. Veillez à maintenir la lame propre et à la remplacer dès que le tranchant devient moins efficace pour éviter tout risque d'accident. Lors du changement de lame, manipulez-la avec précaution et jetez les segments usés dans un récipient sécurisé. Assurez-vous également de toujours couper sur une surface stable et appropriée pour éviter tout dérapage.