ÉCROU M18

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 58 écrou M18 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de divers typologies : écrou hexagonal, à oreilles, borgne; moleté, à sertir, à créneau, à encoches... de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou M18 se distingue par sa robustesse et sa polyvalence, ce qui en fait un composant indispensable dans divers domaines d'application. Conçu pour offrir une résistance optimale, cet écrou est souvent utilisé dans les secteurs de la construction mécanique et de l'ingénierie, où la fiabilité des assemblages est cruciale. Sa taille, correspondant à un filetage de 18mm de diamètre, le rend compatible avec une large gamme de vis, renforçant ainsi son caractère universel. De plus, l'écrou M18 assure une excellente tenue face à des conditions exigeantes, telles que les vibrations ou les charges lourdes, grâce à sa conception soignée. Concrètement, l'écrou M18 est un choix de prédilection pour les professionnels cherchant à garantir la sécurité et la durabilité de leurs projets.