TIGE FILETÉE M24

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 18 tige filetée M24 pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de longueurs variées : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1, 976 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter

La tige filetée M24 est un élément de fixation cylindrique, fileté sur toute sa longueur, destiné aux assemblages et ancrages nécessitant un diamètre nominal de 24 mm. Elle permet de relier, suspendre, maintenir ou reprendre des charges dans de nombreuses configurations de chantier et d’installation. Ce type de produit est recherché pour sa polyvalence, sa compatibilité avec les écrous et rondelles M24, ainsi que sa capacité à être recoupé à la longueur souhaitée selon les besoins de pose. Les critères essentiels portent sur la classe de résistance, la qualité du filetage, la matière et le traitement de surface, afin d’assurer une tenue mécanique adaptée et une résistance cohérente avec l’environnement d’utilisation, y compris en atmosphère humide ou corrosive. Les tiges filetées M24 sont couramment utilisées en construction métallique, en génie civil, pour les supports techniques, la fixation d’équipements industriels, les réseaux CVC, les installations électriques et les systèmes de suspension lourds.