Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Tige filetée, filetage à gauche, forme A. DIN 976-1
Tige filetée, filetage à gauche, forme A. DIN 976-1 - 1
Tige filetée, filetage à gauche, forme A. DIN 976-1 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Tige filetée, filetage à gauche, forme A. DIN 976-1

Avec filetage métrique à gauche (LH) (« conforme ISO ») acier, 8.8U, galvanisé à chaud (hdg)

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
Les tiges filetées sont fabriquées avec un filetage sous-dimensionné compris dans la classe de tolérance 6AZ avant l'application du traitement de surface.


Ces tiges filetées sont conformes ISO après galvanisation à chaud. Cela signifie qu'elles sont compatibles avec les écrous galvanisés à chaud présentant une tolérance de filetage 6H.

Indication

Les tiges filetées Würth sont fabriquées conformément à la norme DIN 976-1 (forme A) et surveillées par le laboratoire d'assurance qualité interne de Würth.


Pas de surveillance externe conformément à la Liste des critères spécifiés pour les bâtiments.