FERMEUR DE PORTE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 16 fermeur de porte pour professionnels.
Ferme-portes : assurez une fermeture contrôlée, fiable et conforme sur portes d'entrée, coupe-feu et intérieures
Les ferme-portes sont des dispositifs mécaniques ou hydrauliques qui ramènent automatiquement une porte en position fermée après son ouverture, sans claquement. Fixés sur le vantail ou sur le cadre, ils se déclinent en modèles à bras à glissière, à bras compas ou à ressort. Leur force, exprimée en taille EN 1 à 7, est adaptée à la largeur et au poids de la porte, jusqu'à 80 kg et 1 250 mm de largeur selon les modèles. Les gestionnaires de bâtiments, les menuisiers, les serruriers et les installateurs les emploient dans les bureaux, les commerces, les établissements recevant du public et les logements.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le ferme-porte à fermeture contrôlée est né de la nécessité de concilier confort, sécurité incendie et accessibilité. Dans un bâtiment, une porte coupe-feu qui reste ouverte perd toute efficacité : le ferme-porte garantit qu'elle se referme systématiquement, ce qui limite la propagation du feu et des fumées. Le principe hydraulique repose sur un piston et une huile qui freinent le mouvement du bras, ce qui permet de régler précisément la vitesse de fermeture et l'à-coup final à l'aide de vis. La force de fermeture est normalisée par la norme EN 1154, qui classe les appareils de la taille 1 à 7 selon la largeur de porte à fermer, et qui fixe aussi les exigences de durabilité, puisque ces appareils doivent supporter plusieurs centaines de milliers de cycles d'ouverture et de fermeture sans perte de performance.
Les points forts de ce type de produits
- Fermeture contrôlée et silencieuse, avec réglage de la vitesse de fermeture et de l'à-coup final par vis
- Freinage à l'ouverture fixe ou réglable, conforme PMR pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
- Modèles certifiés EN 1154 et adaptés aux portes coupe-feu et anti-fumée
- Montage réversible droite/gauche et positionnable côté ou à l'opposé des paumelles, ce qui facilite la gestion du stock
- Systèmes anti-vandalisme et capots verrouillables, retirés uniquement à l'aide d'un outil
- Livraison avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Types : ferme-portes à bras à glissière, à bras compas et à ressort
- Force : de la taille EN 1 à 5 selon les modèles, avec réglage continu sur certains appareils
- Poids de porte : de 30 kg pour les ferme-portes à ressort jusqu'à 80 kg pour les WTS 10 et WTS 41
- Largeur de porte maximum : de 850 mm pour le WTS 15 à 1 250 mm pour les GTS 640 et 690
- Épaisseur de porte : de 35 à 120 mm pour le GTS 640, ou de 40 à 92 mm pour le GTS 640 G
- Dimensions du boîtier : 209 x 56 x 38 mm pour le WTS 15, 243 x 56 x 41 mm pour les WTS 31 et 41
- Coloris : argent, blanc, noir, RAL 9016, RAL 9006 ou acier inoxydable mat
- Matière : aluminium, acier, plastique et acier inoxydable pour les cache-pièces
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Portes d'entrée de bureaux, de commerces et de bâtiments publics
- Portes coupe-feu et anti-fumée, avec les modèles certifiés EN 1154
- Portes intérieures, de sanitaires, de salles de bain et de locaux techniques
- Portes de logements et de maisons, avec les modèles à ressort ou à bras compas
- Établissements de santé, blocs opératoires et zones d'objets soumis à un fort trafic
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Calculer la taille de ferme-porte selon la largeur et le poids du vantail, et se référer au tableau de la notice
- Utiliser le gabarit de pose fourni pour positionner précisément les trous de fixation sur la porte et le cadre
- Choisir un modèle à glissière pour un rendu discret et un montage rapide, et un bras compas pour les portes à ouverture large
- Régler la vitesse de fermeture et l'à-coup final en tournant lentement les vis, sans dévisser complètement
- Choisir un appareil certifié EN 1154 pour toute porte coupe-feu, et prévoir une glissière réglable en hauteur pour les portes de forte épaisseur
- Vérifier régulièrement les fixations, le fonctionnement et l'absence de fuite d'huile
- Éviter de bloquer la porte en position ouverte avec un objet, car cela peut endommager le mécanisme et réduire la sécurité
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de ferme-porte | Poids de porte maxi | Largeur maxi | Normes / particularités | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| WTS 15 à bras glissière | 40 kg | 850 mm | Réglable, boîtier 209 x 56 x 38 mm | Portes intérieures légères |
| WTS 31 et WTS 41 à bras glissière | 60 kg (WTS 31) ou 80 kg (WTS 41) | 950 mm ou 1 100 mm | EN 1154, anti-vandalisme, conforme PMR | Portes coupe-feu, bâtiments publics |
| GTS 640 et 640 G à bras glissière | Selon taille EN 2 à 5 | 850 à 1 250 mm | Glissière réglable en hauteur, coupe-feu certifié | Zones d'objet, portes de forte épaisseur |
| GTS 690, WTS 61 et 690 G | Selon taille EN 2 à 5 | Jusqu'à 1 250 mm | Hydraulique, raccord vissé invisible, coupe-feu | Établissements recevant du public |
| STS 281, 291, 340 et 370 à bras compas | Selon taille EN 2 à 5 | Selon taille | Cache verrouillable, certification coupe-feu selon version | Portes intérieures et d'entrée |
| WTS 10 à bras compas | 80 kg | 1 100 mm | Force 2, 3, 4, EN 1154 | Portes standard et coupe-feu |
| Ferme-porte à ressort | 30 kg (modèle noir) | Selon porte | Force non réglable, acier laqué ou zingué | Portes légères, usages simples |