FRAISE POUR FONTE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 37 fraise pour fonte pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec différents diamètres : 10.4 mm, 10 mm, 12.4 mm,... et longueurs : 63 mm, 56 mm, 50 mm,..., de différentes formes : C, Forme cylindrique à bout arrondi, Forme semi-circulaire,..., de diverses matières : Acier rapide contenant 5% de cobalt, Carbure de tungstène, HSS,... et adaptés au fraisage de nombreux types de métaux : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

La fraise pour fonte est un outil utile dans le domaine de la mécanique et du travail des métaux, offrant une précision et une efficacité remarquables dans la coupe et la finition de pièces en fonte. Grâce à sa conception robuste et à ses matériaux de haute qualité, la fraise pour fonte assure une longévité et une résistance à l'usure exceptionnelles, même dans les conditions les plus exigeantes. Elle est particulièrement appréciée dans la fabrication de pièces automobiles, de machines industrielles et dans la construction mécanique, où la précision et la fiabilité sont primordiales. La fraise pour fonte permet non seulement de réaliser des coupes nettes et précises, mais aussi de travailler à des vitesses élevées, augmentant ainsi la productivité. Son application dans divers secteurs montre sa polyvalence et son importance dans le monde industriel moderne.