VIS TAPTITE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 vis de classe de résistance 12.9 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur, Hexagonal, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier, cémenté, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête plate, Tête fraisée, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.

Filter


Vis Taptite : vissez sans taraudage préalable et réduisez les coûts en éliminant le pré-perçage sur l'acier et les alliages légers

La vis Taptite est une vis autotaraudeuse haut de gamme qui ne nécessite pas de filetage femelle préalable. Grâce à son filetage trilobulaire (TRILOBULAR®), elle forme directement un taraudage résistant dans l'acier et les alliages légers lors du serrage. Cette vis élimine le pré-perçage et les opérations de taraudage, offrant une excellente résistance à l'arrachement et aux vibrations, avec un effet anti-desserrage élevé .

Vis autoformeuses TAPTITE pour professionnels

Les points forts de ce type de produits incluent la suppression du taraudage préalable, ce qui élimine la génération de copeaux et réduit les coûts de production. La vis crée un filetage précis et résistant par refoulement de matière, offrant une excellente tenue aux vibrations grâce à sa forme trilobée unique. Cette technologie assure une résistance d'assemblage augmentée par la réalisation d'un taraudage ISO de tolérance 6h.

Caractéristiques importantes de ce type de produits

Les caractéristiques importantes de ce type de produits se définissent par des plages de dimensions allant généralement de M3 à M12, avec des longueurs pouvant atteindre 300 mm pour les modèles entièrement filetés. Les matériaux utilisés sont principalement l'acier cémenté ou l'acier zingué, avec des finitions en zinc d'épaisseur 5 µm, de couleur bleuté irisé brillant. Les normes de conformité incluent la DIN 7500-1 et l'ISO 7045. Les empreintes de serrage sont souvent de type TX10 (Torx) ou POZI pour une transmission de couple optimale, tandis que les profils de filetage adoptent le design Radius Profile™ pour une meilleure résistance dans les alliages légers et l'acier.

Domaines d'applications courants de ce type de produits

Les domaines d'applications courants de ce type de produits couvrent l'industrie automobile, la fabrication de machines, l'assemblage de structures métalliques et la production de composants en alliages d'aluminium. Elles sont particulièrement adaptées pour les applications nécessitant un filetage durable dans des métaux, du plastique et du bois, où la précision et la résistance aux vibrations sont critiques.

Conseils d'utilisation de ce type de produit

Les conseils d'utilisation de ce type de produit recommandent de vérifier la dureté du matériau de base, qui doit être inférieure à HB 155 pour les alliages d'aluminium et de cuivre, afin de garantir un refoulement efficace. Il est essentiel de s'assurer que le trou d'accueil est correctement perçé et sans taraudage, car la vis réalise elle-même le filetage. L'utilisation d'un embout de serrage adapté à l'empreinte (TX10 ou POZI) est indispensable pour éviter le desserrage et assurer une transmission de couple fiable.