Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coffret de vis autoformeuses TF acier zingué Sysko
Coffret de vis autoformeuses TF acier zingué Sysko - 1
Coffret de vis autoformeuses TF acier zingué Sysko - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coffret de vis autoformeuses TF acier zingué Sysko

2 058 pièces dans un système de rangement à compartiments 4.4.1. DIN 7500-1, acier zingué, bleu passivé (A2K), filetage Taptite 2000, empreinte hexalobulaire
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
  • Vis autoformeuses en acier zingué

  • Tête plate avec empreinte TX M3, M4, M5 et M6, avec carotteuse (recommandation) et embouts
Indication

L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.