Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoformeuse GEFU® avec tête plate et entraînement hexalobulaire (Txplus), dentelé
DIN 7500-1, acier cémenté (-O-) zingué (A2K) sans revêtement anti-frottement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²) :
- Zone de taraudage pour former des trous soyés
- La géométrie spéciale arrondie sous la tête permet un couple de serrage plus important
- Filetage autofreinant exempt de jeu = >Réduit le risque de desserrage des vis = >Protection contre la perte
- Crantage sous la tête pour une meilleure résistance au dévissage
L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné(e) doit être déterminée par des essais préalables !
| Recommandations concernant le diamètre du pré-trou : | |||
| Diamètre nominal | Epaisseur de tôle mm | Diamètre de préperçage mm | Couple de serrage Nm |
| M4 | 0,5 | 2,6 | 2 |
| 0,6 | 2,9 | 2,7 | |
| 0,85 | 3,1 | 3,2 | |
| Toutes les spécifications sont déterminées empiriquement pour les tôles en matériau St12 (résistance à la traction env. 350 N/mm²) | |||
Pour une fixation sécurisée dans des tôles fines (allant jusqu'à environ 520 N/mm²)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!