Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret vis autotaraudeuses GEFU TF acier zingué DIN 7500-1 2458 pcs dans ce rangement à compartiments 4.4.1.
DIN 7500-1, acier zingué (A2K), filetage Taptite 2000, empreinte hexalobulaire
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vis autoformeuses en acier zingué
- Tête fraisée avec empreinte TX M3, M4, M5 et M6, avec carotteuse (recommandation) et embouts
L'adéquation de la vis GEFU à une application ou à un composant donné doit être déterminée par des essais préalables. Les valeurs de référence des diamètres de trou appropriés sont spécifiées dans la norme DIN 7500-2.
Les matériaux ductiles tels l'acier (jusqu'à 500 N/mm² environ), le zamak, l'aluminium, le cuivre, les alliages de cuivre, etc. sont adaptés au vissage direct sans copeaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!