ÉCROU BORGNE INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 écrou borgne inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 6 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M6, M10,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4404 et finitions diverses : Brut, de formes diverses : Bas, Rond, Hexagonal, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



Écrous borgnes inox : protégez les extrémités filetées et soignez la finition de vos assemblages

Les écrous borgnes sont des écrous fermés d'un côté par une calotte qui recouvre l'extrémité filetée d'une vis ou d'une tige. Ils protègent le filetage, évitent les blessures sur une pointe saillante et donnent un aspect fini. En acier inoxydable A2 ou A4, ils résistent aux milieux humides et corrosifs. Dans la gamme Würth, ils existent en formes haute et basse (DIN 1587 et DIN 917), en version autobloquante DIN 986 et en version avec collerette pour zone sanitaire, du M5 au M24. Ils sont utilisés en construction métallique, en agencement, en sanitaire et en agroalimentaire.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'écrou borgne est parfois appelé écrou à calotte ou écrou chapeau. Sa forme arrondie n'est pas qu'esthétique : elle recouvre le bout de la vis pour le protéger des chocs, des salissures et de l'humidité, et supprime toute arête vive. Sur un garde-corps, un équipement de jeux ou une façade, elle évite qu'une extrémité filetée ne blesse ou n'accroche un vêtement. Le choix de l'inox répond à un enjeu de durabilité : la couche passive de chrome protège le métal, et la nuance A4 (1.4404), enrichie en molybdène, limite la corrosion en milieu chloré ou chimique. Pour les zones sanitaires, on recherche des surfaces polies, car la faible rugosité réduit l'adhérence des particules et facilite le nettoyage.


Les points forts de ce type de produits

  • Protection de l'extrémité filetée contre les chocs, la corrosion et les salissures
  • Suppression des arêtes vives, pour la sécurité des utilisateurs et un aspect propre
  • Inox A2 ou A4 pour une résistance durable à l'humidité, aux détergents et aux ambiances agressives
  • Choix entre forme haute pour couvrir un filetage long et forme basse pour les montages compacts
  • Version autobloquante DIN 986 qui limite le desserrage sous vibrations
  • Version avec collerette et surface polie pour les zones sanitaires, faciles à nettoyer
  • Gamme étendue du M5 au M24 pour s'adapter à de nombreuses tiges filetées

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Matière : acier inoxydable A2, A4 (dont 1.4404) ou acier zingué classe 6 pour les versions économiques
  • Filetage : métrique, du M5 au M24
  • Normes : DIN 1587 (forme haute), DIN 917 (forme basse), DIN 986 (autobloquant)
  • Classe de résistance : 50 pour les versions inox
  • Dimensions DIN 1587 : M10 en 18 mm de hauteur, M12 en 22 mm, M14 en 25 mm
  • Dimensions DIN 917 : M5 en 7 mm de hauteur, M10 en 14 mm, M24 en 30 mm
  • Entraînement extérieur : six pans, par exemple SW17 pour M10, WS19 pour M12, SW22 pour M14, SW36 pour M24
  • Écrou sanitaire : M6 (hauteur 13 mm, embase 14 mm) et M8 (hauteur 16 mm, embase 18 mm), inox A4 poli

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Garde-corps, rampes et mobilier urbain : finition des extrémités de tiges filetées et de boulons
  • Agencement et façade : fixation visible de panneaux, d'enseignes et d'éléments décoratifs
  • Agroalimentaire et zone sanitaire : assemblages faciles à nettoyer avec les écrous à collerette polis
  • Construction navale et milieux marins : usage de l'inox A4, plus résistant au chlore et aux embruns
  • Industrie : protection des filetages dépassants et sécurisation des équipements
  • Jeux, aires de loisirs et équipements publics, où les extrémités saillantes doivent être protégées

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le pas et le diamètre correspondant exactement à la vis ou à la tige filetée utilisée
  • Vérifier que la longueur filetée dépasse suffisamment pour que l'écrou borgne soit bien serré sans buter au fond de la calotte
  • Utiliser un écrou autobloquant DIN 986 lorsque l'assemblage subit des vibrations ou des mouvements répétés
  • Appliquer une pâte ou un produit anti-grippage sur les filetages inox pour éviter le grippage au serrage
  • Associer des vis, des rondelles et des écrous de même matière pour éviter la corrosion galvanique
  • Éviter les serrages trop rapides à la visseuse sur l'inox, qui peuvent provoquer un échauffement et un grippage
  • Choisir la forme basse DIN 917 si l'encombrement est limité, et la forme haute DIN 1587 si le filetage est long

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type d'écrou borgneNormeMatièreFiletageHauteurDomaine d'application
Écrou borgne forme haute DIN 1587 Inox A2 ou A4, classe 50 M10 à M14... 18 à 25 mm Protection de filetages longs
Écrou borgne hexagonal forme basse DIN 917 Inox A2 ou A4 M5 à M24 7 à 30 mm Montages compacts
Écrou borgne autobloquant DIN 986 Inox A2, classe 50 M10, M12... 18,1 à 22,5 mm Assemblages soumis à des vibrations
Écrou borgne avec collerette Sanitaire Inox A4 1.4404, poli M6, M8 13 à 16 mm Zones sanitaires et agroalimentaires
Écrou borgne forme haute en acier zingué DIN 1587 Acier zingué, classe 6 M14 à M18 25 à 32 mm Usage courant en intérieur