Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou borgne avec collerette, sanitaire USIT®
Pour une étanchéité sans zone morte des raccords à vis dans les zones sanitaires
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Facile à nettoyer grâce à la surface polie ultra-brillante
- Pratiquement aucune adhérence de particules de saleté grâce à la rugosité de surface extrêmement faible de < 0,8 µm
- Pas de dépressions, d'indentations ou de gaufrages qui favorisent l'infestation de germes
- Convient aux zones en contact avec le produit en combinaison avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®
L'étanchéité sans zone morte n'est garantie qu'en cas d'utilisation combinée avec les rondelles d'étanchéité et les rondelles USIT®.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!