CLOU ET POINTE LISSE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 clou lisse pour professionnels. Vous retrouverez des pointes et clous de diverses matières : Acier, Acier inoxydable, Acier trempé et finitions : Brut, Galvanisé à chaud, Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,..., formes, types : Fixations agrafeurs-cloueurs pneumatiques, Clous et pointes en vrac, diamètres de têtes : 6 mm, 7.1 mm, 6.6 mm,... et longueurs : 50 mm, 55 mm, 70 mm,....
Filter

Le clou lisse est un outil essentiel dans de nombreux domaines d'application, allant de la construction à la menuiserie. Sa conception simple permet une insertion facile dans divers matériaux sans causer de fissures ni de divisions, garantissant ainsi une fixation solide et durable. Le clou lisse est particulièrement prisé dans les projets de rénovation et de fabrication de meubles où l'esthétique et la finition lisse sont cruciales. En outre, grâce à sa polyvalence, le clou lisse trouve sa place dans la réalisation d'ouvrages d'art et la réparation d'éléments en bois, offrant des solutions de fixation discrètes mais efficaces. Son utilité dans des applications variées souligne son rôle indispensable dans le secteur de la construction et de la menuiserie.