PARKA DE CHANTIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 52 parka de chantier pour professionnels.
Filter


Parka de chantier : protégez-vous efficacement des intempéries sur le terrain

Une parka de chantier est un vêtement de protection conçu pour les professionnels travaillant en extérieur dans des conditions météorologiques difficiles. Elle est fabriquée avec des matériaux résistants à l'eau et au vent pour assurer une protection optimale contre les intempéries. La parka de chantier est souvent dotée d'une doublure isolante pour garder la chaleur, de multiples poches pour un rangement pratique et de bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité. Elle allie confort, durabilité et sécurité, répondant aux exigences des environnements de travail exigeants.


Points forts des parkas de chantier Würth

Les parkas de chantier Würth sont conçues pour offrir une protection optimale contre les intempéries tout en garantissant un confort maximal aux professionnels. Grâce à leur robustesse et leur durabilité, elles résistent aux conditions les plus difficiles sur le terrain. De plus, elles sont dotées de propriétés isolantes qui maintiennent la chaleur corporelle, ce qui est essentiel pour travailler efficacement dans des environnements froids. Enfin, leur design ergonomique permet une grande liberté de mouvement, indispensable pour les tâches nécessitant une mobilité accrue.


Caractéristiques importantes des parkas de chantier Würth

Les parkas de chantier Würth se distinguent par leurs matériaux de haute qualité, souvent composés de polyester et de coton, offrant une excellente résistance à l'usure. Elles sont généralement disponibles dans des tailles allant de S à XXXL pour s'adapter à toutes les morphologies. Côté couleurs, elles privilégient les teintes visibles comme le jaune ou l'orange, souvent accompagnées de bandes réfléchissantes pour une sécurité accrue. Ces parkas respectent les normes EN 343 relatives à la protection contre la pluie et le vent, garantissant ainsi une performance fiable en toutes circonstances.


  • Parka de chantier conçue pour la sécurité, le confort thermique et la robustesse sur chantiers BTP, voirie et maintenance extérieure.
  • Matières : polyester Oxford, polyester recyclé, coton, polyamide/élasthanne (softshells techniques), tissus imperméables et respirants, doublures polaires ou matelassées selon modèle/saison.
  • Normes : EN 20471 (haute visibilité, obligatoire sur voirie ou site à risque), EN 343 (imperméabilité, respirabilité pour pluie/neige), EN 14058 (protection contre le froid), EN 13688 (vêtement technique soudeur…)
  • Options haute visibilité : orange/jaune fluo, bandes réfléchissantes segmentées pour sécurité renforcée, classe 2 à 3 pour usage professionnel réglementé.
  • Versions 4-en-1, 3-en-1 : manches amovibles, doublure interne amovible (modularité printemps/été/hiver), capuche intégrée ou amovible, fermeture zippée double sens, poches pratiques (avant, poitrine, téléphone, outils).
  • Lavable à 30/40/60 °C selon textile, entretien facile (polaire, softshell, coton, polyester technique), existe en tailles XS à 3XL selon référence.
  • Blousons mi-saison et parkas longues pour protection optimale contre le vent, la pluie, le froid : adaptées aux interventions prolongées par mauvais temps, zones exposées ou sécurité routière.
  • Conseil : choisir la classe de visibilité adaptée au chantier (classe 3 : usage routier, chantier nuit), privilégier les versions doublées pour l’hiver ou softshell pour intersaison, respecter température de lavage, ajuster la coupe.


Tableau comparatif des parkas/blousons de chantier Würth

Modèle Matière Saison/type Norme Haute visibilité Imperméabilité Points forts
Parka Lumen 4-en-1 100% coton, revêtement PU/polyester 4 saisons modulable EN 20471 Oui, bandes réfléchissantes Oui Amovible, réglable, pratique
Parka FLUO haute visibilité Polyester/PU Hiver/froid/pluie EN 20471, EN 14058 Oui, orange ou jaune Oui Manches amovibles, multifonction
Softshell LUMEN/Scorpius/X-Titan Polyester + élasthanne (softshell) Toutes saisons EN 20471, EN 14058 Oui Déperlante, respirante Légère, capuche, sport/confort
Parka Lumen chaud imperméable Polyester Oxford 300D/PUR Hiver/froid intense EN 20471, EN 343 Classe 3 Oui Isolation, polaire, capuche intégrée
Blouson Classic/STARLINE 65 % polyester 35 % coton Mi-saison/hiver S/O Non DWR/traité Poches, robustesse, entretien
Veste FUSION/Evolution Polyester recyclé/polyamide/élasthanne Mi-saison/pluie légère S/O Non Déperlante, stretch Extensible, ergonomique

Domaines d'applications courants des parkas de chantier Würth

Les parkas de chantier Würth sont idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements extérieurs exigeants tels que les chantiers de construction, les sites industriels, ou encore les travaux publics. Elles conviennent également aux métiers nécessitant une exposition prolongée aux éléments, comme les techniciens de maintenance ou les ouvriers agricoles. Leur polyvalence les rend adaptées à une variété d'industries où la protection contre le froid et l'humidité est primordiale.


Conseils d'utilisation des parkas de chantier Würth

Pour maximiser la durée de vie de votre parka de chantier Würth, il est conseillé de la laver régulièrement en suivant les instructions d'entretien fournies, notamment en évitant les adoucissants qui pourraient altérer ses propriétés déperlantes. Assurez-vous également de bien ajuster les cordons et les fermetures pour une protection optimale contre le vent et la pluie. Enfin, rangez votre parka dans un endroit sec pour éviter l'apparition de moisissures.


Autres produits pour les pros du chantier

Würth propose une large gamme de vêtements, EPI et accessoires pour les professionnels du chantier, alliant sécurité, confort et résistance aux conditions exigeantes :