TENUE ET VÊTEMENTS POUR CHANTIER / BTP
Tenue de chantier : protégez-vous et restez visible, de la tête aux pieds
La tenue de chantier regroupe l'ensemble des équipements et vêtements portés sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics : casques, pantalons, vestes, parkas, polos, chaussures et bottes de sécurité. Elle répond à trois enjeux : la protection contre les chocs et les chutes d'objets, la visibilité en présence d'engins et de circulation, la tenue au froid, à la pluie et à l'usure. La gamme Würth couvre les casques conformes à la norme EN 397, les vêtements haute visibilité EN 20471, les vêtements multinormes, les ensembles de pluie et les chaussures de sécurité S3 et S5. Maçons, couvreurs, électriciens et conducteurs d'engins s'en équipent.
La petite anecdote sur ce type de produits
Les premiers casques de chantier étaient des chapeaux durcis à la résine et au goudron, portés par les ouvriers de grands chantiers d'ouvrages d'art dans les années 1930. Leur principe n'a pas changé : une coque rigide qui répartit l'impact et un harnais intérieur qui maintient un espace d'amortissement. La haute visibilité, elle, a connu un essor avec les vêtements fluorescents : le jaune et l'orange sont parmi les teintes les plus perceptibles à la lumière du jour, et les bandes rétroréfléchissantes renvoient la lumière des phares vers le conducteur dans la pénombre. Aujourd'hui, la tenue s'adapte aux saisons grâce à des couches superposables : sous-vêtement respirant, polaire isolante et parka imperméable, qui laissent la liberté de mouvement.
Les points forts de ce type de produits
- Protection de la tête avec des casques EN 397 en polyéthylène et harnais à 6 points
- Visibilité accrue avec les vêtements haute visibilité de classe 2 et 3 selon EN 20471
- Pantalons et vestes en tissus résistants, stretch ou multinormes, pour le confort et la liberté de mouvement
- Parkas, softshells et polaires pour travailler par temps froid ou pluvieux
- Chaussures et bottes de sécurité S3 et S5, étanches et antidérapantes
- Coloris variés, y compris les teintes fluo jaune, orange et marine
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Casques : norme EN 397, tailles de 51 à 61 cm, température d'utilisation jusqu'à -30 °C, coloris jaune, blanc, vert, rouge, orange, bleu
- Haute visibilité : norme EN 20471, classes 2 et 3, avec bandes rétroréfléchissantes
- Tissus : polyester/coton (80/20 ou 74/22/4 avec élasthanne), de 180 à 285 g/m², polyester Oxford 300D pour les parkas
- Normes complémentaires : EN 14404 (protection des genoux), EN 343 (intempéries), EN 14058 (froid)
- Entretien : lavable à 40 °C ou 60 °C selon les articles, sans eau de Javel
- Chaussures de sécurité : classes S3 (embout, semelle anti-perforation, étanchéité) et S5 (bottes imperméables)
- Tailles : de S à 3XL pour les vêtements, de 36 à 48 pour les chaussures
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Bâtiment, gros œuvre, second œuvre et rénovation
- Travaux publics, voirie et signalisation temporaire
- Couverture, charpente et travaux en hauteur
- Terrassement, conduite d'engins et logistique de chantier
- Maintenance industrielle et interventions en extérieur
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la classe de haute visibilité en fonction du risque de circulation
- Ajuster le harnais du casque à la taille de la tête et le remplacer après un choc important
- Superposer les couches de vêtements pour s'adapter à la météo
- Choisir la taille avec attention pour garder la liberté de mouvement
- Respecter les consignes d'entretien pour préserver la fluorescence et les bandes réfléchissantes
- Remplacer les chaussures de sécurité lorsque l'embout, la semelle ou l'étanchéité sont abîmés
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type d'équipement | Norme | Matière | Tailles / couleurs | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Casques de chantier | EN 397 | Polyéthylène | 51 à 61 cm, jaune, blanc, vert, rouge, orange, bleu | Protection de la tête |
| Pantalons haute visibilité | EN 20471, classe 2 | Polyester/coton, 245 à 250 g/m² | Orange, jaune, anthracite, marine | Travail près des engins |
| Vestes polaires et softshells haute visibilité | EN 20471 | Polyester, 280 g/m² pour la polaire | Jaune fluo, orange, marine | Travail par temps frais |
| Parkas haute visibilité | EN 20471, 343, 14058 | Polyester Oxford 300D | Jaune, anthracite, marine | Pluie et froid |
| Vêtements multinormes | Multinormes | Tissu technique | Selon modèle | Risques multiples |
| Polos et T-shirts haute visibilité | EN 20471 | Coton / polyester | Jaune ou orange fluo | Été et travail intérieur |
| Chaussures et bottes de sécurité | S3 / S5 | Cuir, nubuck, caoutchouc | Pointures 36 à 48 | Protection des pieds |