JOINT BLOC MOTEUR

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 joint bloc moteur pour professionnels.
Filter
Gel d'étanchéité pour plan de joint : carter, pompe, boitier

Gel d'étanchéité pour plan de joint : carter, pompe, boitier


Remplace et / ou renforce les joints découpés Etanche les plans de joint Anaérobie Ne durcit qu'en l'absence d'air entre 2 surfaces sans apport de chaleur Une seringue = une réparation Utilisable d'une seule main et sans perte de produit, la seringue est rentable car sa refacturation est possible Sécurité De nombreux constructeurs utilisent ce type de produit en 1ère monte et le préconisent pour le remontage des boites de vitesse Sans silicone Le gel est miscible avec les huiles en cas de débordement intérieur des pièces remontées contrairement aux pâtes à joint à base de silicone qui risquent d'obturer des organes vitaux du moteur Seringue pratique La seringue s'utilise d'une seule main.Elle est munie d'un embout long et fin permettant une application fine et précise Démontage facile La résistance aux cisaillement est très élevée contre les vibrations mais facilement démontable par pression Resistance à tous les fluides utilisés dans l'automobile (liste disponible au service technique) Enlever les résidus de l'ancien joint.Nettoyer et dégraisser les surfaces à l'aide d'un chiffon et un nettoyant pour pièces mécaniques.Appliquer un cordon continu de gel sur 1 surface ou sur les 2 dans le cas d'une remise en place d'un joint découpé puis assembler dans les 15 minutes Pour étancher les plans de joint des carters (boîtes de vitesse, ponts.), les pompes (huile, eau, essence, hydraulique.), les boîtiers, les couvercles (relevage.) N'est pas adapté pour les joints de culasse Gel pour plan de joint
Voir la gamme

Le joint pour bloc moteur est essentiel pour assurer l'étanchéité et la performance des moteurs dans divers secteurs. Ce composant joue un rôle crucial dans la prévention des fuites de liquides tels que l'huile et le liquide de refroidissement, ce qui est vital pour le bon fonctionnement et la longévité du moteur. Le joint pour bloc moteur trouve ses applications principales dans l'automobile, l'aéronautique et les équipements industriels, où une résistance élevée à la chaleur et aux pressions est requise. En utilisant des matériaux avancés, le joint pour bloc moteur garantit une adhérence optimale et une compatibilité avec les surfaces métalliques, contribuant ainsi à une meilleure performance du moteur et à une réduction des risques de panne. Ce produit est donc un élément indispensable pour maintenir l'efficacité et la sécurité des moteurs dans ces domaines d'application.