GOUJON D'ANCRAGE 150 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 goujon d'ancrage 150 mm pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 110 mm, 120 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.
Le goujon d'ancrage 150 mm est un composant essentiel pour la réalisation de connexions fiables et durables dans divers domaines tels que la construction, l'ingénierie civile et la rénovation de bâtiments. Grâce à sa longueur de 150 mm, ce goujon d'ancrage offre une excellente prise dans les matériaux de base, assurant ainsi une fixation solide pour les structures lourdes et les installations industrielles. Son utilisation assure une répartition uniforme des charges, augmentant la sécurité et la stabilité des assemblages. Le goujon d'ancrage 150 mm est conçu pour résister à des conditions environnementales difficiles, ce qui le rend idéal pour les applications tant intérieures qu'extérieures. Le goujon d'ancrage 150 mm se distingue par sa polyvalence, sa résistance et sa capacité à répondre aux exigences des projets les plus exigeants.
