SCELLEMENT CHIMIQUE POUR BÉTON CELLULAIRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 scellement chimique béton cellulaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de chevillage chimique de diverses bases chimiques : Polyester, sans styrène, Vinylester, sans styrène, de contenus variables : 420 ml, 300 ml, de couleurs, et proposés dans divers types de contenants.

Filter


Les scellements chimiques pour béton cellulaire sont des produits de fixation qui permettent de réaliser des ancrages solides et durables dans ce type de matériau. Ils se composent d'une résine et d'un durcisseur qui, une fois mélangés, forment une masse adhésive capable de remplir les alvéoles du béton cellulaire et de se lier aux tiges filetées ou aux chevilles métalliques. Les scellements chimiques pour béton cellulaire proposés par Würth sont adaptés à différents usages, tels que la fixation de charges lourdes, la pose de rails, de consoles ou de supports. Ils offrent une résistance élevée aux charges statiques et dynamiques, ainsi qu'aux intempéries et aux variations de température. Ils sont également faciles à appliquer grâce à leur consistance thixotrope et à leur temps de prise rapide.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce que le scellement chimique béton cellulaire ?

Le scellement chimique dans le béton cellulaire est une méthode de fixation utilisant un mortier ou résine injectable — généralement bi-composant — qui se mélange à l’intérieur d’une cartouche et remplit les alvéoles du matériau. Après polymérisation, ce mélange crée une liaison mécanique et chimique entre le support (béton cellulaire) et la tige filetée, la cheville ou la douille fixée, en assurant résistance en traction, cisaillement et stabilité dimensionnelle.

Quels sont les critères de sélection d’un scellement chimique adapté au béton cellulaire ?

Choisissez un produit homologué pour béton cellulaire via un Agrément Technique Européen (ATE), conforme aux normes structurelles. Vérifiez que la composition chimique (vinylester, polyester, hybride) est compatible avec ce support. Prenez en compte la température de mise en œuvre, la classe de résistance à la corrosion de la fixation (acier zingué, inox), la profondeur d’ancrage minimale, et la nécessité d’un tamis si le support est creux ou fortement alvéolé.

Pourquoi utiliser un tamis pour scellement chimique dans le béton cellulaire ?

Dans les béton cellulaire fortement alvéolés, un tamis permet de contenir la résine chimique au sein de la zone utile de l’ancrage, d’éviter les fuites ou la dispersion du mortier dans les cavités, et d’obtenir une reprise de charge conforme aux valeurs données dans les agréments. Sans tamis, le scellement risque une résistance réduite, surtout en cas de matériau creux.

Quel diamètre et profondeur d’ancrage sont recommandés pour un scellement fiable ?

En béton cellulaire, la profondeur d’ancrage (hef) dépend du diamètre de la tige filetée ou cheville. En règle générale, pour charge moyenne à élevée, on adopte hef proportionnellement au diamètre (souvent 8 à 12 fois le diamètre), et s’assurer que l’ancrage dépasse la première couche d’alvéoles. Respecter les dimensions minimales prescrites dans les ATE pour garantir les performances en traction et cisaillement.

Comment la température influence-t-elle le scellement chimique ?

La température ambiante et celle du support impactent le temps de prise, le début de charge et la polymérisation du scellement. Certains produits Würth, comme la gamme WIT-UH 300, sont conçus pour être mis en œuvre entre environ -5 °C et +40 °C et résister à des températures à long terme jusqu’à 100 °C — ou des pics jusqu’à 160 °C — une fois durcis, selon l’agrément correspondant.

Résistance et performances

Quelle résistance mécanique attendre d’un scellement chimique dans le béton cellulaire ?

La résistance dépend du diamètre, de la profondeur d’ancrage, de la densité du béton cellulaire, du type de résine et de l’usage de tamis. En béton cellulaire bien compact, avec un scellement chimique adapté et profond, il est possible d’atteindre des charges de traction ou cisaillement significatives — bien que souvent inférieures à celles obtenues dans béton plein. Les valeurs de charge admissible doivent être tirées de l’Agrément Technique pour le produit et la configuration.

Comment s’assurer de la tenue à la corrosion des fixations dans un scellement chimique ?

Utilisez des tiges filetées ou douilles en acier zingué, acier galvanisé à chaud ou inox (A2, A4), suivant les recommandations de l’ATE. Assurez-vous aussi que la résine est compatible avec ces matériaux. Les classes de résistance à la corrosion doivent être indiquées, et le scellement résistera mieux dans les environnements humides ou agressifs si ces mesures sont respectées.

Mise en œuvre

Comment préparer le perçage avant injection du scellement chimique ?

Le trou doit être foré à diamètre correct, dépoussiéré soigneusement à l’air comprimé, soufflé puis soufflé encore après brossage si nécessaire, pour éliminer tous les grains libres. La propreté du trou est essentielle pour l’adhérence. Si utilisation de tamis, placer le tamis au fond du trou avant injection pour obtenir une uniformité du remplissage.

Quel est le temps de prise et le temps de charge pour un scellement chimique dans le béton cellulaire ?

Il dépend du type de résine, de la température du support/air, et de la masse thermique. Par exemple, certains mortiers bi-composants Würth comme la gamme WIT-UH 300 permettent une prise rapide et un début de charge dès 30 minutes à +20 °C. Pour des températures plus basses ou des diamètres importants, ce délai peut s’allonger — consulter toujours la fiche technique correspondante.

Peut-on utiliser un scellement chimique dans un béton cellulaire humide ou partiellement saturé ?

Oui, sous certaines conditions techniques : la résine doit être spécifiée comme utilisable sur support humide ou même immergé selon l’agrément du produit. Nettoyer correctement le trou, éliminer l’eau stagnante, et appliquer la résine conformément aux instructions du fabricant pour garantir une polymérisation homogène et éviter les défauts.

Compatibilité matériaux et usage

Quels types de fixations conviennent au scellement chimique en béton cellulaire ?

Les fixations les plus utilisées sont les tiges filetées, les chevilles métalliques taraudées ou douilles à filetage métrique. Elles peuvent être en acier zingué, acier galvanisé ou acier inoxydable (A2 ou A4), selon les exigences de corrosion. Le diamètre, le filetage et la longueur doivent respecter les limites de l’agrément pour garantir la sécurité et la performance.

Existe-t-il des limites d’usage à connaître pour le scellement chimique dans béton cellulaire ?

Oui — densité insuffisante du béton cellulaire, diamètre trop petit, profondeur d’ancrage non conforme, absence de tamis dans cas creux, température trop faible ou lézardes dans le support peuvent réduire fortement les performances. L’usage en zone sismique ou dans des conditions exposées doit être validé via l’agrément du produit utilisé.

Sécurité et normes

Quelles certifications ou normes vérifier pour un scellement chimique béton cellulaire professionnel ?

Vérifiez la présence d’un Agrément Technique Européen (ATE), marquage CE applicable, classification sismique si besoin (classes C1, C2 etc.), résistance au feu si exigée, durcissement dans les conditions d’exposition. Les composants des fixations doivent répondre aux normes EN pertinentes pour acier zingué, inox A2/A4. Ces documents réglementaires garantissent que le procédé est reconnu pour l’usage envisagé.

Comment s’assurer que le scellement chimique est conforme aux prescriptions de chantier ?

Se référer systématiquement à la fiche technique du produit — y trouver les valeurs de charge admissible, les températures de mise en œuvre, le type de support couvert (béton cellulaire, maçonnerie pleine ou creuse), ainsi que les dispositions spécifiques (empiètement minimal, distance au bord, entraxe). Tenir compte des conditions réelles du chantier (température, humidité, densité du béton cellulaire) et vérifier que tous les paramètres techniques entrent dans le cadre défini par l’agrément.