COUPE TUBE ACIER
Coupe-tubes pour acier : réalisez des coupes nettes sur tubes en acier, inox, cuivre et plastique
Les coupe-tubes sont des outils manuels qui tranchent un tube en le faisant tourner autour d'une molette de coupe, ou à l'aide d'une chaîne ou d'une lame, sans produire de copeaux. Les modèles à molette traitent l'acier, l'inox, le cuivre, l'aluminium et le laiton, tandis que les pinces à cliquet et les coupe-tubes à lame sont réservés aux tubes en plastique. Leur capacité de coupe va de 3 mm pour les tubes fins jusqu'à 114 mm pour les gros diamètres. Les plombiers, chauffagistes, frigoristes, métalliers et mécaniciens les utilisent pour couper à longueur des canalisations et des conduites avec une arête propre, prête à raccorder.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le coupe-tube à molette repose sur un principe très différent de celui de la scie : au lieu d'enlever de la matière, une molette en acier trempé s'enfonce progressivement dans la paroi du tube à chaque tour, jusqu'à la séparer complètement. Cette coupe par pression, sans copeaux ni limaille, laisse une arête nette qui facilite le sertissage ou le brasage. Elle explique pourquoi le coupe-tube est devenu un outil indispensable en plomberie et en climatisation, où la moindre particule métallique dans un circuit peut poser problème. Autre évolution notable : le remplacement de la molette sans outil, qui permet de changer l'élément d'usure en quelques secondes, et l'usage de matériaux légers comme le magnésium ou l'aluminium moulé sous pression pour les corps, afin de réduire la fatigue lors de coupes répétées.
Les points forts de ce type de produits
- Coupe nette et perpendiculaire sans copeaux, qui limite le travail d'ébavurage et préserve l'intérieur du tube
- Corps légers en magnésium, en zinc ou en aluminium moulé sous pression, qui réduisent la fatigue sur les chantiers longs
- Molette remplaçable sans outil, pour une maintenance rapide et un outil toujours efficace
- Modèles compacts à très petit rayon de travail pour couper dans les zones difficiles d'accès
- Gamme complète pour couvrir l'acier, l'inox, le cuivre, l'aluminium, le laiton et les plastiques
- Systèmes à galets de guidage qui maintiennent le tube pendant toute la découpe
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Capacité de coupe dans l'acier : de 3-16 mm pour les modèles compacts à 60-114 mm pour les grands diamètres
- Modèles intermédiaires : 3-30 mm, 3-35 mm et 3-45 mm pour le cuivre, l'aluminium, le laiton et l'inox
- Capacité de coupe sur plastique : jusqu'à 26 mm, 42 mm ou 63 mm selon le modèle à cliquet
- Coupe-tubes à chaîne : parois en acier jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur et diamètre maximal de 60 mm, avec extension de chaîne pour les diamètres plus importants
- Longueurs : de 205 mm à 280 mm pour les pinces coupe-tube et les modèles à cliquet
- Matériaux : lame en acier inoxydable ou trempé, galets de guidage en acier ou en inox, corps en zinc, aluminium ou magnésium moulé
- Tubes concernés : acier, inox V2A, cuivre, aluminium, PVC, PE, PP, PEX, tuyaux annelés en inox
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plomberie et chauffage : coupe de tubes en acier, cuivre et multicouche avant raccordement
- Climatisation et froid : coupe de tubes en cuivre et en aluminium
- Échappement et mécanique : coupe de silencieux et de conduites avec le coupe-tube à chaîne
- Métallerie et chaudronnerie : débit de tubes en acier et en inox
- Installation de réseaux d'eau en PVC, PE, PP et PEX avec les pinces à cliquet
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir le coupe-tube en fonction du matériau et de la plage de diamètres à couper, car chaque modèle a sa capacité propre
- Serrer progressivement le bouton rotatif d'un quart de tour environ à chaque rotation, pour ne pas écraser le tube
- Utiliser un modèle spécifique inox pour les tubes en acier inoxydable, afin de préserver la molette
- Ébavurer l'intérieur et l'extérieur du tube après la coupe pour garantir l'étanchéité des raccords
- Utiliser une pince à cliquet ou un coupe-tube à lame pour les tubes en plastique, et non un modèle à molette destiné aux métaux
- Remplacer la molette dès qu'elle est émoussée, pour limiter l'effort et garantir une coupe propre
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de coupe-tube | Matériaux coupés | Capacité de coupe | Particularité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Coupe-tube compact | Cuivre, aluminium, laiton, acier, plastique | 3 à 16 mm, 3 à 30 mm | Très petit rayon de travail, molette remplaçable sans outil | Zones d'accès difficile |
| Coupe-tube compact pour inox | Acier inoxydable | 3 à 30 mm | Galets de guidage en inox à roulement à aiguilles | Tubes inox de petit diamètre |
| Coupe-tube polyvalent | Inox V2A, aluminium, cuivre, métal fin | 3 à 35 mm, 3 à 45 mm | Corps léger, quatre galets de guidage | Plomberie, chauffage, froid |
| Coupe-tube grand diamètre | Acier | 10 à 60 mm, 60 à 114 mm | Larges rouleaux de support, pression à ressort | Canalisations acier |
| Coupe-tube à chaîne | Acier, parois jusqu'à 2,5 mm | Ø max. 60 mm, extensible | Chaîne extensible, vis à oreilles | Silencieux et conduites |
| Pince coupe-tube à cliquet | PVC, PE, PP, PEX | 0 à 26, 42 ou 63 mm | Cliquet, lame en acier trempé ou inox | Réseaux d'eau plastique |
| Coupe-tube triple diamètre | PVC, IRL, ICTA, PER | 3 diamètres au choix | Blocage automatique, lame inox double affûtage | Gaines et tubes électriques |