BALADEUSE POUR GARAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 Baladeuse pour garage pour professionnels.
Filter
Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet

Baladeuse LED sans fil ERGOPOWER BEND+ - aimantée, pliante, avec crochet


Lampe portative mince avec tête de lampe rotative et pliante, LED COB, fonction de gradation, aimant, crochet Gardez votre environnement de travail sous contrôle Idéal pour les zones difficiles d'accès grâce à sa conception mince et sa tête de lampe multifonctionnelle 21 x 9 mm pliable à 180° et pivotante à 270° Fixation flexible sur toutes les surfaces métalliques grâce à un aimant puissant dans la base de la lampe Suspension facile de la lumière grâce à un crochet métallique robuste et pliable Idéal pour un environnement de travail grâce à une lumière principale réglable en continu avec jusqu'à 700 lumens Fonction lampe torche à LED Identifiez rapidement la capacité résiduelle, le niveau de charge et l'intensité lumineuse en % grâce à l'affichage numérique Facile à utiliser Temps de charge court et longue durée d'éclairage grâce à la technologie de batterie rechargeable lithium-ion de pointe La recharge sans fil est possible à l'aide du TAMPON ERGOPOWER I ou II en option Extinction automatique de l'éclairage principal dès que la tête de la lampe est repliée avec son côté sortie de lumière vers le corps de la lampe Contenu de la livraison ERGOPOWER PAD, câble USB-A/USB-C, alimentation électrique de 100-240 V 50/60 Hz Les patins de chargement sans fil ERGOPOWER PAD I ou II en option doivent être commandés séparément. Pour une utilisation en intérieur et en extérieur Lampe portative à LED sans fil ERGOPOWER BEND+
Voir la gamme


Les baladeuses pour garage sont des outils indispensables pour les professionnels qui travaillent dans des espaces sombres ou difficiles d'accès. Elles permettent d'éclairer efficacement la zone de travail et de réaliser les opérations de maintenance ou de réparation en toute sécurité. Würth vous propose une gamme de baladeuses pour garage adaptées à vos besoins et à votre budget. Que vous cherchiez une baladeuse LED, rechargeable, magnétique ou sans fil, vous trouverez chez Würth le modèle qui vous convient. Découvrez dès maintenant notre sélection de baladeuses pour garage et profitez de la qualité et du service Würth.