GRAISSE LUBRIFIANTE EN SPRAY POUR PORTE DE GARAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Graisse lubrifiante en spray pour porte de garage pour professionnels. Vous retrouverez des produits de lubrification de différentes bases chimiques : Huile minérale, Huile silicone, Huile synthétique sans danger physiologique,..., de différentes couleurs, de différentes quantités : 500 ml, 0.4 L, 20 L,... et applicables à partir de différents types de conditionnement.

Filter


Graisse lubrifiante en spray pour porte de garage : lubrifiez efficacement les mécanismes pour réduire l’usure et éliminer les grincements

Graisse lubrifiante en spray pour porte de garage : lubrifiant haute adhérence conditionné en aérosol, conçu pour graisser les organes mobiles des portes de garage (rails, galets, charnières, axes, mécanismes). Il réduit les frottements, les bruits et l’usure, tout en améliorant la régularité de fonctionnement. Sa formulation offre une bonne tenue dans le temps, une application précise en zones difficiles d’accès et une protection contre l’humidité et la corrosion.

Points forts

La graisse lubrifiante en spray Würth pour porte de garage est conçue pour assurer une lubrification durable des organes mobiles soumis à des cycles répétés. Elle aide à réduire les bruits de fonctionnement, à limiter l’usure et à améliorer la régularité d’ouverture/fermeture. Son conditionnement aérosol permet une application rapide et homogène, y compris sur des zones difficiles d’accès, tout en laissant un film protecteur adhérent qui résiste aux projections d’eau et contribue à la protection anticorrosion.

Caractéristiques importantes

Selon la référence, la formulation est généralement à base de graisse au lithium ou enrichie d’additifs anti-usure, avec une bonne tenue mécanique et une forte adhérence pour éviter le ruissellement. La couleur est fréquemment blanche ou ambrée afin de visualiser l’application. Les aérosols professionnels sont le plus souvent proposés en contenances de l’ordre de 300 à 500 ml, parfois avec un tube prolongateur pour un jet précis. Les performances sont adaptées à des plages de températures courantes en environnement extérieur (par exemple autour de -20 °C à +120 °C, selon formulation). Certaines graisses répondent à des classifications usuelles de type NLGI 2 et, selon les gammes, à des référentiels comme la famille DIN 51825.

Domaines d’applications courants

Lubrification des galets et roulettes, charnières, axes, articulations, serrures, ressorts, câbles, rails et guidages de portes de garage sectionnelles ou basculantes. Convient aussi à d’autres mécanismes exposés aux poussières et à l’humidité dans l’industrie, la maintenance de bâtiments, les ateliers et les parcs de stationnement.

Conseils d’utilisation

Nettoyer et dégraisser la zone avant application, puis agiter l’aérosol. Pulvériser une couche fine à 15–25 cm, laisser pénétrer, puis essuyer l’excédent pour éviter l’encrassement. Éviter la pulvérisation sur surfaces de freinage, bandes de roulement, capteurs ou zones nécessitant une adhérence. Renouveler après nettoyage ou en fonction de la fréquence d’utilisation et des conditions d’exposition.