SERVANTE POUR GARAGE DE MÉCANIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Servante pour garage de mécanique pour professionnels. Vous retrouverez des servantes pour professionnels, avec différentes largeurs : 880 mm, 665 mm, 815 mm,..., de différentes couleurs, de différentes capacités de charge : 300 kg, 250 kg, 750 kg,... et avec différents nombres de tiroirs : 7 PCS, 3 PCS, 6 PCS,....
Filter
Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs

Servante d'atelier Ultimate 8.8 avec plan de travail inox - 7 tiroirs


Servante d'atelier spacieuse et robuste avec une grande surface utile et une surface résistante aux rayures proposant un certain nombre de variantes, des perforations carrées sur le côté et de nombreux accessoires Servante d'atelier extrêmement volumineuse et spacieuse Compatible avec les dimensions de systèmes Würth 8.8, permet d'équiper tous les éléments des systèmes Würth Grand espace de rangement Grande surface utile sur le dessus et à l'extérieur de la servante d'atelier Personnalisable individuellement via la plaque signalétique Grande surface pour usage intensif Surface de travail facile à nettoyer Le bourrelet du plan de travail en acier de haute qualité empêche les liquides de couler Servante d'atelier à très grande capacité de charge Capacité de charge élevée : 750 kg Roues pivotantes robustes Tiroir Espace utilisable important dans les tiroirs Capacité de charge élevée dans les tiroirs : 45 kg Tiroir latéral qui peut être verrouillé séparément pour garder les objets de valeur personnels, ordinateurs portables, tablettes, analyseurs, documents, dessins etc. ou être utilisé comme stockage supplémentaire Dimensions intérieures conformes aux dimensions du système pour accueillir tous les inserts en mousse et les inserts de séparations ainsi que les systèmes de rangement de boîtes du système Würth, les rails de subdivision, les séparateurs, les tapis antidérapants, etc.
Voir la gamme

La servante garage mécanique est un équipement essentiel pour tout professionnel de la mécanique, offrant une solution optimale pour le rangement et l'organisation d'outils. Son design robuste et ses multiples compartiments facilitent l'accès rapide aux outils nécessaires, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité dans l'atelier. La servante garage mécanique trouve son application dans divers domaines, allant des garages automobiles aux ateliers de réparation, en passant par les centres de service. Sa mobilité est un atout majeur, permettant de déplacer aisément l'ensemble des outils à l'endroit exact de leur utilisation, ce qui en fait un compagnon indispensable pour les professionnels de la mécanique cherchant à optimiser leur espace de travail et à améliorer leur efficacité opérationnelle.