DÉGRAISSANT POUR CHAINE DE MOTO
Dégraissants pour chaîne moto : nettoyez chaîne, freins et pièces mécaniques rapidement et sans résidu
Les dégraissants pour chaîne moto sont des solvants en aérosol ou en bidon qui dissolvent graisse, huile, boue et poussière de frein sur la chaîne, les pignons, les disques et les étriers. Ils s'évaporent rapidement et ne laissent pas de film, ce qui permet de relubrifier la chaîne tout de suite après. La gamme Würth comprend un nettoyant freins en bidon de 20 L, un nettoyant freins Plus en aérosol de 500 ml et le nettoyant frein et chaîne BikeLine pour moto en aérosol de 500 ml. Mécaniciens moto, concessionnaires, loueurs et ateliers de cycles les utilisent pour l'entretien courant et la remise en état.
La petite anecdote sur ce type de produits
Une chaîne de moto travaille dans des conditions difficiles : elle frotte en permanence, reçoit les projections de la route et attire la poussière dans sa graisse. Le mélange graisse-poussière forme une pâte abrasive qui use les maillons et les pignons bien plus vite qu'une chaîne propre. D'où l'intérêt d'un nettoyage régulier avec un solvant léger qui dissout cette pâte sans attaquer les joints toriques. Les solvants à base de naphta ou d'hydrocarbures légers s'évaporent vite, laissent une surface propre et sans résidu, et sont aussi employés pour nettoyer les disques de frein, où la moindre trace de graisse réduirait l'efficacité du freinage.
Les points forts de ce type de produits
- Dissolution rapide de la graisse, de l'huile et de la poussière de frein
- Séchage rapide et sans résidu, ce qui permet de remonter ou de relubrifier tout de suite
- Formules sans silicone sur les nettoyants freins, indispensables pour les pièces de freinage
- Version BikeLine pensée pour le frein et la chaîne de moto
- Conditionnements adaptés : aérosol de 500 ml pour l'atelier, bidon de 20 L pour un usage intensif
- Produits de longue conservation, 24 mois
- Formulation adaptée au nettoyage de la chaîne entre deux graissages
- Pulvérisation facile même sur les zones difficiles d'accès
- Un produit unique pour la chaîne et le frein, ce qui réduit le nombre de références à stocker
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Nettoyant freins : bidon de 20 L, base naphta, incolore, densité de 0,714 g/cm³, sans silicone
- Nettoyant freins Plus : aérosol de 500 ml, base naphta, incolore, densité de 0,715 g/cm³
- Nettoyant frein et chaîne BikeLine : aérosol de 500 ml, base hydrocarbure, densité de 0,695 g/ml
- Durée de stockage : 24 mois pour tous les produits
- Mentions : sans AOX et sans silicone pour le nettoyant freins en bidon
- Mode d'application : pulvérisation directe ou application au chiffon
- Produits très inflammables, à utiliser loin de toute source de chaleur
- Produits non aqueux, à évaporation rapide, adaptés aux températures d'atelier
- Formats compatibles avec les stations de nettoyage en bidon et les pulvérisateurs
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Nettoyage et entretien de chaînes de transmission moto
- Nettoyage des disques, étriers et plaquettes de frein
- Dégraissage de pièces mécaniques avant remontage
- Préparation de surfaces avant collage ou peinture
- Entretien de vélos électriques, scooters et quads
- Entretien des motos de compétition et de piste, où la chaîne est sollicitée en continu
- Nettoyage de chaînes de vélos électriques et de quads
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Faire tourner la roue arrière en pulvérisant le produit pour couvrir toute la chaîne
- Laisser agir quelques instants, puis éliminer les saletés avec un chiffon ou une brosse
- Laisser sécher complètement avant de graisser la chaîne
- Protéger les pneus et les plaquettes de frein des projections
- Vérifier que le produit est compatible avec les joints toriques de la chaîne
- Travailler dans un endroit aéré et loin de toute flamme
- Contrôler la tension et l'usure de la chaîne après le nettoyage
- Appliquer une graisse de chaîne adaptée une fois la chaîne sèche
- Porter des gants en nitrile pour protéger la peau du contact avec les solvants
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Contenu | Base chimique | Densité | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyant freins en bidon | 20 L | Naphta | 0,714 g/cm³ | Atelier, usage intensif |
| Nettoyant freins Plus en aérosol | 500 ml | Naphta | 0,715 g/cm³ | Nettoyage rapide des freins |
| Nettoyant frein et chaîne BikeLine | 500 ml | Hydrocarbure | 0,695 g/ml | Chaîne et frein de moto |