PANTALON DE TRAVAIL POUR CARROSSIER

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 27 Pantalon de travail pour carrossier pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 40°C, 30°C.
Filter


Pantalon de travail pour carrossier : protégez-vous efficacement tout en restant confortable

Un pantalon de travail pour carrossier est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort, protection et fonctionnalité aux carrossiers. Fabriqué avec des matériaux résistants, il protège contre les éclats de métal, les produits chimiques et l'usure quotidienne. Il inclut des poches renforcées pour ranger outils et accessoires, ainsi que des genouillères pour le confort lors des tâches au sol. Sa coupe ergonomique permet une liberté de mouvement optimale, essentielle pour les activités de réparation et de peinture automobile.


Les points forts des pantalons de travail pour carrossier

Les pantalons de travail pour carrossier sont conçus pour offrir une protection optimale et un confort maximal lors des tâches exigeantes. Ils sont résistants à l'usure, aux déchirures et aux taches, garantissant une durabilité exceptionnelle. Leur conception ergonomique permet une grande liberté de mouvement, essentielle pour les professionnels travaillant dans des positions variées.


Les caractéristiques importantes des pantalons de travail pour carrossier

Ces pantalons sont souvent fabriqués en coton mélangé avec du polyester pour assurer robustesse et confort. Ils sont disponibles dans une gamme de tailles allant du 38 au 60 pour s'adapter à toutes les morphologies. Les couleurs courantes incluent le noir, le gris et le bleu marine. De plus, ils respectent les normes de sécurité EN ISO 20471 pour la visibilité ou EN 14404 pour la protection des genoux, selon les modèles.


  • Pantalons spécialement conçus pour carrossiers : haute résistance à l’abrasion, aux salissures (peinture, polish, solvants), confort longue durée, protection genoux.
  • Matières principales : coton (58–73 %), polyester (24–40 %) pour résistance et évacuation de l’humidité, élasthanne (2–8 %) pour effet stretch (modèles Stretch X, Gemini, Evolution…).
  • Multipoche : poches thoraciques/cuisse/outils, modèle cargo ou jogging pour mobilité, nombreux compartiments pour une organisation optimale sur atelier.
  • Renforts : compatibilité genouillères EN 14404 (ponçage au sol), coutures anti-rayure, tissus pensés pour résister à l’usure des postures accroupies/répétées.
  • Tailles : du 42 à 66 selon références, modèles homme/femme, coupes classiques, slim ou cargo, versions été (light/URBAN LIGHT), hiver (doublés), Fusion technique (hydrofuge pour lavage intensif, atelier humide).
  • Entretien : lavables à 40–60 °C selon modèle, tissus adaptés pour maintenir solidité et couleurs après lavages répétés et exposition aux produits/solvants.
  • Coloris sobres (noir, gris, bleu marine…) pour limiter l’effet des souillures visibles, tissus adaptés à la poussière de ponçage, taches graisse/peinture.
  • Conseil : privilégier modèles stretch pour grande mobilité au sol, modèles doublés pour hiver, bien vider poches avant lavage, traiter taches peinture rapidement.


Tableau comparatif des pantalons de travail pour carrossier Würth

Modèle Matière Stretch Renforts/genoux Norme Lavable à Saison/usage
Star PC/CP/CP250 60–65 % coton, 35–40 % polyester (Oui/Non selon ref.) Oui, anti-rayure EN 14404 60 °C Toute saison, garage/atelier
Gemini/Stretch X/Evolution 58–73 % coton, 24–40 % polyester, 2–8 % élasthanne Oui (stretch) Oui, coutures renforcées EN 14404 60 °C / 40 °C Mobilité, protection accroupi
Reflex Star CP / Classic 60% coton, 40% polyester Non Bandes réfléchissantes EN 17353 60 °C Sécurité, visibilité atelier
Jogging Star/X-Finity/Fusion 65 % coton, 32–35 % polyester (recyclé)/polyamide Non Poches simples S/O 30–40 °C Détente, mobilité occasionnelle
Fusion/URBAN LIGHT 62–98 % coton, 2–8 % élasthanne/polyester Oui Hydrofuge, mobilité S/O 40 °C Étés, lavage intensif, atelier humide
Femme Gemini Reflex 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne Oui Bandes réfléchissantes EN 17353 40 °C Mixité, sécurité, atelier

Les domaines d'applications courants des pantalons de travail pour carrossier

Les pantalons de travail pour carrossier sont principalement utilisés dans les ateliers de carrosserie, les garages et les centres de réparation automobile. Ils sont également adaptés pour les professionnels travaillant dans des environnements industriels où la protection contre les éclaboussures de produits chimiques légers et les risques mécaniques est nécessaire.


Les conseils d'utilisation des pantalons de travail pour carrossier

Pour maximiser la durée de vie de ces pantalons, il est conseillé de les laver à l'eau froide et de les sécher à basse température. Évitez l'utilisation d'adoucissants qui peuvent altérer la résistance du tissu. Vérifiez régulièrement l'état des coutures et des fermetures éclair pour garantir une protection continue. Enfin, adaptez le choix des protections de genoux selon les tâches spécifiques à réaliser.


Autres produits pour carrossiers

Würth accompagne les professionnels de la carrosserie avec une sélection d’équipements de protection, d’outillage et de consommables adaptés aux ateliers :