MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE POUR CARROSSIER
Demi-masques et masques intégraux : protégez efficacement vos voies respiratoires en carrosserie
Les demi-masques et masques intégraux de protection respiratoire pour carrossiers sont des équipements de sécurité conçus pour protéger les voies respiratoires contre les particules, vapeurs et gaz nocifs présents lors des travaux de carrosserie. Les demi-masques couvrent le nez et la bouche, tandis que les masques intégraux couvrent également les yeux et le visage, offrant une protection supplémentaire. Ils sont équipés de filtres spécifiques pour capturer efficacement les contaminants, assurant la sécurité et le confort des professionnels lors de la peinture, du ponçage et d'autres opérations potentiellement dangereuses.
Points forts des demi-masques et masques intégral de protection respiratoire
Les demi-masques et masques intégral de protection respiratoire Würth offrent une protection optimale contre les particules fines, les vapeurs toxiques et les gaz nocifs. Conçus pour un confort maximal, ils sont légers et ergonomiques, permettant une utilisation prolongée sans gêne. Leur ajustement précis assure une étanchéité parfaite, garantissant une sécurité accrue pour les professionnels exposés à des environnements potentiellement dangereux.
Caractéristiques importantes des demi-masques et masques intégral
Ces équipements de protection individuelle sont disponibles en plusieurs tailles pour s'adapter à toutes les morphologies. Les matériaux utilisés incluent le silicone souple et le néoprène, assurant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les filtres interchangeables répondent aux normes EN 143 et EN 149, offrant une protection contre une large gamme de contaminants. Les masques sont souvent disponibles en différentes couleurs pour faciliter l'identification des niveaux de protection.
- Masques et demi-masques de protection respiratoire adaptés à la carrosserie, peinture et travaux de ponçage/solvants : protection contre particules, gaz, vapeurs et aérosols dangereux.
- Types :
- Masques intégraux : couvrent l’ensemble du visage pour protection yeux, peau et voies respiratoires, adaptés opérations de pulvérisation, peinture à risque, décapage intensif.
- Demi-masques : couvrent nez/bouche, ergonomiques, plus légers, adaptés port prolongé, ponçage, manipulation de solvants ou vernis légers.
- Matières : silicone, néoprène, caoutchouc, élastomère polyoléfine ; ajustement souple, grande tolérance aux solvants et agents chimiques.
- Filtres interchangeables, conformes EN 143, EN 140, EN 141, EN 405 (A1, A2, P2, P3, protection contre gaz organiques, particules fines, vapeurs toxiques…).
- Ergonomie : sanglage ajustable, poids réduit, confort longue durée, compatibilité lunettes/écran.
- Applications : peinture auto, carrosserie, ponçage, ponçage de mastic, projection vernis, manipulation solvants chimiques, décapage, nettoyage en atelier, soudure…
- Toutes tailles et modèles identifiés pour adaptation morphologique (adulte) et contraintes atelier.
- Conseil : toujours vérifier le serrage, remplacer les filtres dès saturation, nettoyer avec produits adaptés, ranger au sec/hors contamination, toujours vérifier la compatibilité du filtre avec le polluant concerné.
Tableau comparatif des masques de protection respiratoire pour carrossier Würth
| Modèle | Type | Matière | Norme | Filtres adaptés | Points forts | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VM 175 | Masque intégral | Silicone/Néoprène | EN 136 / EN 143 | P3, A2P3, compatibles solvants | Protection totale, grand confort | Peinture, projection solvants |
| Série 6000 Plus 3M | Demi-masque | Silicone | EN 140, 141, 143 | Filtres A1, A2, P2, P3 | Port longue durée, légèreté | Ponçage, solvants légers |
| Série 4000 Plus 3M | Demi-masque pré-équipé | Élastomère polyoléfine | EN 405 | Filtres combinés intégrés | Pratique, usage occasionnel | Vernis, petite peinture |
| HM 175 | Demi-masque à double filtre | Caoutchouc naturel | EN 140, 141 | Filtres A2, combinés spécifiques | Compatibilité solvants, décontamination | Peinture, décapage, chimie |
| Kit HM175 + 2 filtres A2P3 | Demi-masque kit | Mixte | EN 140/143, 141 | A2P3 fournis | Protection complète solvants/particules | Peinture, décapage, atelier |
Domaines d'applications courants
Les demi-masques et masques intégral sont essentiels dans les secteurs de la carrosserie automobile, de la peinture industrielle, et de la manipulation de produits chimiques. Ils sont également utilisés dans les environnements où les particules en suspension et les vapeurs nocives sont présentes, comme les ateliers de soudure ou les usines de fabrication.
Conseils d'utilisation
Avant chaque utilisation, vérifiez l'état des filtres et remplacez-les si nécessaire pour garantir une protection optimale. Assurez-vous que le masque est bien ajusté et que les sangles sont correctement positionnées pour éviter toute fuite d'air. Nettoyez régulièrement le masque avec des produits adaptés pour prolonger sa durée de vie. Conservez-le dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter toute détérioration.
Autres produits pour carrossiers
Würth accompagne les professionnels de la carrosserie avec une sélection d’équipements de protection, d’outillage et de consommables adaptés aux ateliers :
- Des pantalons de carrossier résistants, conçus pour une utilisation intensive en atelier.
- Des équipements de protection individuelle (EPI) spécifiques aux risques liés à la peinture, au ponçage et à la manipulation de solvants.
- Des masques de protection pour garantir la sécurité respiratoire lors des travaux de peinture ou de ponçage.
- Des gants de carrossier assurant confort, protection chimique et précision dans les gestes techniques.
- Des pistolets pour peinture carrosserie haute performance pour un rendu professionnel.
- Des produits nettoyants spécifiques pour l’entretien et la préparation des surfaces à traiter.
- Des disques à poncer pour carrosserie garantissant une finition soignée et un gain de productivité.