VIS M12 INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 vis M12 inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M12 enox, conçues en acier inoxydable, se distinguent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour des applications dans des environnements humides ou corrosifs, comme les zones côtières ou les industries chimiques. Leur diamètre de 12 mm leur confère une robustesse adaptée à des assemblages structurels exigeant une forte tenue. Polyvalentes, elles sont utilisées dans divers secteurs tels que la construction, la mécanique, ou encore l'ameublement extérieur. Leur composition en inox garantit une longévité accrue, réduisant ainsi le besoin de maintenance ou de remplacement fréquent. Ces vis s'adaptent parfaitement à des usages tant intérieurs qu'extérieurs, offrant une solution fiable pour des projets variés nécessitant une fixation solide et durable.