TIGE FILETÉE 140 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 tige filetée 140 mm pour professionnels. Vous retrouverez des pièces filetées de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, de longueurs variées : 100 mm, 110 mm, 120 mm,..., de couleurs diverses, de normes DIN : 976-1 et proposées dans divers types de formes : A.
Filter
La tige filetée de 140 mm est un composant polyvalent essentiel dans divers domaines, allant de la construction à la mécanique. Grâce à sa longueur adaptée et sa robustesse, cette tige filetée assure un assemblage efficace et durable des structures. Elle est particulièrement prisée dans la réalisation de projets nécessitant une fixation solide et ajustable, comme dans la construction métallique ou le montage de meubles. La tige filetée de 140 mm offre l'avantage d'une installation facile, permettant une adaptation précise à l'espace disponible et une résistance optimale face aux charges lourdes. Son application dans l'industrie et le génie civil témoigne de sa fiabilité et de sa polyvalence.