CHEVILLE ISOLATION PLAFOND

Guide Chevillage


Gamme Chevillage. Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 13 Cheville pour isolation de plafond pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Polypropylène - PP, Acier inoxydable A2,..., de diamètres variables : 10 mm, 17 mm, 9 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 140 mm, 150 mm,....

Filter


Chevilles pour isolation de plafond : fixez solidement vos matériaux isolants

Une cheville pour isolation de plafond est un dispositif de fixation utilisé pour ancrer des matériaux isolants sur les plafonds. Conçue pour assurer une installation sécurisée et durable, elle est généralement composée d'un corps en plastique ou en métal qui s'expand dans le matériau de base, garantissant une tenue optimale. Adaptée aux professionnels, elle est essentielle pour maintenir l'efficacité thermique et acoustique des isolants, tout en respectant les normes de construction et de sécurité.

Points forts des chevilles pour isolation de plafond

Les chevilles pour isolation de plafond Würth se distinguent par leur robustesse et leur fiabilité. Elles assurent une fixation solide et durable, même dans des conditions exigeantes. Conçues pour optimiser l'efficacité thermique et acoustique, elles garantissent une installation rapide et sécurisée. Leur conception innovante permet une application aisée, réduisant ainsi le temps de pose et augmentant la productivité des professionnels.

Caractéristiques importantes des chevilles pour isolation de plafond

Ces chevilles sont disponibles dans une large gamme de dimensions, généralement de 50 mm à 150 mm, pour s'adapter à différentes épaisseurs de matériaux isolants. Fabriquées en polypropylène de haute qualité, elles offrent une résistance élevée à la traction et à la corrosion. Disponibles en plusieurs couleurs, souvent blanc ou gris, elles se fondent discrètement dans les matériaux environnants. Conformes aux normes européennes en vigueur, elles garantissent une sécurité optimale lors de l'utilisation.

Domaines d'applications courants des chevilles pour isolation de plafond

Les chevilles pour isolation de plafond sont principalement utilisées dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Elles sont idéales pour fixer des panneaux isolants en laine de roche, polystyrène ou autres matériaux similaires, tant pour les plafonds que pour les murs. Leur utilisation est courante dans les projets de rénovation énergétique et d'amélioration de l'efficacité thermique des bâtiments.

Conseils d'utilisation des chevilles pour isolation de plafond

Pour une installation optimale, il est recommandé de percer des trous de diamètre approprié, généralement légèrement inférieur à celui des chevilles, afin d'assurer une fixation ferme. Lors de l'insertion, veillez à ce que la cheville soit bien alignée avec le matériau isolant pour éviter tout déplacement. Il est conseillé de respecter les préconisations du fabricant concernant la distance entre les chevilles pour garantir une fixation uniforme et stable.