VIS POUR RAIL

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 25 vis pour rail pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX intérieur, AW, Hexagonal,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête décorative, Tête de serrage,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle, Dowel screw thread,....
Filter


Vis pour rail : fixez solidement vos structures métalliques

Les vis pour rail sont des fixations spécialement conçues pour sécuriser les rails métalliques ou en bois dans des structures industrielles ou commerciales. Elles offrent une stabilité et une résistance accrues, essentielles pour le maintien des rails utilisés dans divers systèmes, tels que les installations électriques, les systèmes de transport ou les infrastructures de support. Ces vis sont généralement fabriquées en acier ou en alliages résistants à la corrosion, garantissant une durabilité optimale dans des environnements exigeants. Elles sont essentielles pour assurer la sécurité et la performance des installations techniques.

Points forts des vis pour rail Würth

Les vis pour rail Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, garantissant une fixation sécurisée et fiable. Conçues pour répondre aux exigences professionnelles, elles offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux conditions environnementales difficiles. Leur design ergonomique permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur site.

Caractéristiques importantes des vis pour rail Würth

Les vis pour rail Würth sont disponibles dans une variété de dimensions, généralement comprises entre 4 mm et 12 mm de diamètre, et des longueurs allant de 20 mm à 100 mm, s'adaptant ainsi à divers besoins d'installation. Fabriquées en acier inoxydable ou en acier galvanisé ou zingué, elles assurent une protection optimale contre la rouille. Ces vis respectent les normes de qualité internationales, telles que ISO 898-1, garantissant leur performance et leur fiabilité. Elles sont souvent proposées en différentes finitions, comme le zingué ou le phosphaté, pour s'harmoniser avec les structures environnantes.

Domaines d'applications courants des vis pour rail Würth

Les vis pour rail Würth sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction et de l'industrie, notamment pour l'installation de rails de guidage, de systèmes de suspension et de structures métalliques. Elles sont également essentielles dans le secteur ferroviaire pour la fixation de rails et de traverses. Leur polyvalence les rend adaptées à une multitude d'applications professionnelles nécessitant une fixation robuste et durable.

Conseils d'utilisation des vis pour rail Würth

Pour une utilisation optimale des vis pour rail Würth, il est conseillé de choisir la taille et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique et des conditions environnementales. Assurez-vous de pré-percer les matériaux durs pour éviter toute déformation ou fissuration. Utilisez les outils de vissage appropriés pour garantir une installation précise et sécurisée. Enfin, vérifiez régulièrement l'intégrité des fixations pour maintenir la sécurité et la stabilité des structures.