VIS TÊTE CYLINDRIQUE ISO 1580
ISO 1580 – Vis à tête bombée fendue
La norme ISO 1580 concerne les vis à tête bombée munies d’une empreinte fendue. Leur tête arrondie reste apparente au-dessus de la surface assemblée, tandis que la fente permet le serrage avec un tournevis plat. La normalisation porte sur les caractéristiques dimensionnelles de la vis, ce qui facilite sa sélection lorsque ce type de tête et d’empreinte est requis par la conception.
Caractéristiques à vérifier : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, le diamètre et la hauteur de tête, ainsi que la largeur et la profondeur de la fente. La matière, la classe de résistance et la finition doivent être déterminées à partir de la référence complète ou de la fiche fabricant. Vérifiez également que la tête ne gêne pas les éléments voisins.
Conseils de montage : utilisez un tournevis dont la lame remplit correctement la fente et maintenez l’outil dans l’axe pour réduire le risque de ripage. La fente peut être endommagée par un embout trop étroit ou un couple excessif. Avant remplacement, assurez-vous que le filetage et les propriétés mécaniques conviennent à l’assemblage.