ROULETTE DIAMÈTRE 100 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 21 roulette diamètre 100 mm pour professionnels. Vous retrouverez des roulettes, avec différentes couleurs, de différents diamètres de roue : 100 mm, 125 mm, 150 mm,..., avec ou sans frein, de différentes capacités de charge : 220 kg, 300 kg, 170 kg,..., pour différentes applications (meubles, servantes, établis, machines...) et différentes matières : Polyuréthane/fonte, TPC - Elastomère copolyester thermoplastique.
Les roulettes de diamètre 100 mm sont des dispositifs de mobilité essentiels pour les équipements industriels et professionnels. Conçues pour faciliter le déplacement d'objets lourds, elles sont particulièrement adaptées aux environnements exigeant robustesse et maniabilité, tels que les entrepôts, les usines ou les hôpitaux. Ces roulettes se distinguent par leur capacité à supporter des charges importantes tout en offrant une excellente fluidité de mouvement. Fabriquées à partir de matériaux durables comme le caoutchouc, le nylon ou le polyuréthane, elles garantissent une résistance accrue à l'usure et aux chocs. De plus, certaines versions incluent des freins pour assurer une stabilité accrue lors des opérations. Leur conception ergonomique permet une installation facile et rapide sur divers équipements, optimisant ainsi l'efficacité et la sécurité des opérations professionnelles.