CHEVILLE POUR PARPAING PLEIN
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 cheville pour parpaing plein pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Acier, Nylon (polyamide),..., de diamètres variables : 6 mm, 10 mm, 8 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 40 mm, 60 mm, 30 mm,....
La cheville pour parpaing plein est conçue spécifiquement pour offrir une fixation solide et durable dans les parpaings pleins, un matériau couramment utilisé dans la construction. Grâce à sa conception robuste, elle garantit une excellente prise et résistance aux charges lourdes, ce qui la rend idéale pour des applications variées telles que la fixation de cadres, étagères, ou encore éléments de chauffage dans des environnements exigeants. La cheville pour parpaing plein est également appréciée pour sa facilité d'installation, nécessitant des outils standards, et pour sa polyvalence d'emploi dans différents types de projets de construction ou de rénovation. Elle se distingue par sa fiabilité et sa capacité à s'adapter à des conditions spécifiques, offrant ainsi une solution de fixation de premier choix pour les professionnels.