VÊTEMENTS DE SOUDEUR - NORME EN ISO 11611
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 8 Vêtements de soudeur - norme EN ISO 11611 pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail pour professionnels, avec différentes tailles : 3XL, L, M,..., de différentes couleurs, lavables à différentes températures : 60°C, répondant à de nombreuses normes : EN 13688, EN 13688, EN 61482-2, ISO 11611 classe 2, ISO 13688 et fabriqués à partir de différentes matières pour correspondre à différentes utilisations : 100% coton, 75 % coton, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique, 75 % coton ignifuge, 24 % polyester, 1 % fibre antistatique,....
EN ISO 11611 – Vêtements de protection pour le soudage
La norme EN ISO 11611 définit des exigences minimales de sécurité et des méthodes d’essai pour les vêtements de protection portés pendant le soudage et les procédés associés présentant des risques comparables. Elle s’applique aux vêtements et accessoires conçus pour protéger les parties du corps qu’ils couvrent contre les projections de métal en fusion, une exposition brève à la flamme et la chaleur rayonnante de l’arc. Elle vise aussi à réduire le risque lié à un contact électrique accidentel et de courte durée dans les conditions définies par la norme.
Classes de protection : les vêtements sont classés selon deux niveaux de performance, la classe 1 correspondant à des risques moins élevés et la classe 2 à des risques plus importants. Le choix doit tenir compte du procédé utilisé, de l’intensité des projections et de la chaleur, de la posture de travail ainsi que de l’environnement. La classe portée sur l’étiquette et les informations du fabricant sont à vérifier pour chaque modèle.
Choix et utilisation : la norme concerne la protection apportée par le vêtement et ne remplace pas les autres équipements requis, comme la protection des yeux, des mains ou des voies respiratoires. Consultez la notice d’entretien et vérifiez régulièrement l’état des coutures, fermetures et matières : une tenue usée ou mal adaptée peut ne plus offrir les performances attendues.