Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Veste de travail multinormes Soudeur Classe 1 "EN ISO 11611"
Veste de travail protégeant de la chaleur et des flammes selon les niveaux de normes indiquées
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Veste pour les travaux de soudure
- Protège contre la chaleur et les flammes
- 2 poches poitrine à rabat
- Fermeture zippée sous patte
- Poignets et taille élastiques
- Double couture
- Normes EN ISO 11611 Classe 1 et EN 13688
- 100% Coton ignifugé
Ajoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Elle est également adaptée aux travaux sur appareils d'oxycoupage, de découpage par fusion plasma, sur appareils de soudage électrique par résistance, sur appareils pour projection thermique et au soudage sur établi
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!